ベンチレーションドアフック
車のドアを少し開いた状態でキープし、車内の空気を入れ替えることができる軽量コンパクトなドアフック。
2個セットにより左右のドアを開くことができ、換気効率が良い。
また、バックドアを開放してフックを掛ければ、ランタンなどの小物を吊るすこともできる。
バンライフをより快適な旅にする。
代表適合車両
ハイエース(200系)
キャラバン(E26)
ジムニー(JB64W)
ジムニーシエラ(JB74W)
NV200バネット
N-VAN
カングー2(ABA-KWH51F1、ABA-KWH5F)
カングー3(KFK)
デリカD:5
セレナ(5BA/AA)
- 材質
- PA66ナイロン GF40
- 寸法(mm)
- 35×25×75 (スタッキング状態)
- 質量(g)
- 70
- 素材
- PA66ナイロン GF40
- 内容量
- 1個
注意
※ドアロックを掛けることができますが、防犯性は低下します。※本製品をドアロックに取付けたままドアを閉めないでください。
※強風によりドアが動いてしまう場合は、ご利用をご控えください。
※車種によりドアロックが掛からない場合があります。
※ルームランプの状態を確認してご利用ください。
※車両側プッシュボタン式のドアロックの場合、ボタンを押しながらロックとロック解除をしてください。
※車両側プッシュボタン式のドアロックは2ヵ所のドアで利用した場合、一人ではロックできません。
※スライドドアには使用しないでください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ




















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)







