26ページ目: カーアクセサリー

1,125件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D.A.D クリスタル インナー ハンドル D.A.D(GARSON)D.A.D クリスタル インナー ハンドルD.A.D(GARSON)
11,980税込13,178
1セット(2個)
3日以内出荷
車種専用設計の為、フィット感は抜群!
スワロフスキー:クリスタル
D.A.D ジュエリースターターリング D.A.D(GARSON)D.A.D ジュエリースターターリングD.A.D(GARSON)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンをかける度に、必ず押すスタータースイッチ。そのスタータースイッチ周りをラグジュアリー変化させ、エンジンを始動する度にラグジュアリーな気分にさせてくれる、装着満足度の高い人気ドレスアップアイテム。素材には重量感のある合金を採用し、クロームメッキコーティングを施す事で、最高級ヨーロッパ製クリスタルの輝きと相まってジュエリーのような高級感を醸し出します。取り付け方法は、両面テープで貼るだけで簡単に装着可能。
用途車のスタータースイッチに。
D.A.D ラグジュアリー LED ミラーフェイス D.A.D(GARSON)D.A.D ラグジュアリー LED ミラーフェイスD.A.D(GARSON)
9,498税込10,448
1セット
3日以内出荷
クールでラグジュアリーなブルーイルミネーションが、あなたをスペシャルなナイトステージへ誘う。 高輝度ブルーLED搭載!艶やかに発光し確かな存在感を放ちます。専用プラグ付属で簡単取付。 眩い輝きを放ち、車外からみえる印象を華やかに演出します。
ブラック、スワロフスキー:クリスタル寸法(幅W×高さH)(mm)83×21
ラグジュアリー ミラークリスタル チェーン D.A.D(GARSON)ラグジュアリー ミラークリスタル チェーンD.A.D(GARSON)
14,980税込16,478
1セット(2個)
3日以内出荷
眩い輝きを放ち、見るもすべてを魅了するスワロフスキー(R)・クリスタルが、ラグジュアリーミラーを一層ゴージャスに 演出させるルームミラー専用オプションパーツです。 一つ一つ手作業で組み付けられたチェーンタイプを採用することで、高級シャンデリアのような揺れ方をします。 取付方法はルームミラー(ラグジュアリーミラー)の裏面に付属の両面テープで貼るだけの簡単装着。 だれにでも簡単に、この輝きによるラグジュアリー感を満喫して頂けます。
シルバー、スワロフスキー:クリスタルタイプワイド寸法(幅W×高さH)(mm)115×105
アニマルキーホルダー 鳴く ブタ LED付き 光るキーホルダー MAD MAX(マッドマックス)アニマルキーホルダー 鳴く ブタ LED付き 光るキーホルダーMAD MAX(マッドマックス)
639税込703
1個
欠品中
アニマルキーホルダー 鳴く ブタ 全3色 LED付き ブラック。 上部にあるスイッチを押すと、鳴きながら、目のLEDが白色に発光します。 もちろんキーリングが付いていますので、家の鍵などを付けていれば夜でも鍵穴などの暗い場所を明るく照らしてくれます! ユニークなキーホルダーでちょっとしたプレゼントにも大人気です!
寸法(縦×横×奥行)(mm)約29×44×28
無限調色フロアライト+サウンドセンサー SEIWA(セイワ)無限調色フロアライト+サウンドセンサーSEIWA(セイワ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。 サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。 ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。 ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。 コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付きブラック/RGB調色LED質量(g)275定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8消費電流(mA)最大:約240LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
フレームレスミラー300SRB SEIWA(セイワ)フレームレスミラー300SRBSEIWA(セイワ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
鏡カット面を特殊加工によりラウンド形状にすることで実現したスタイリッシュなフレームレスのルームミラーです。 広い視界と自然な距離感が特長の4000SR緩球面鏡仕様です。 後続車のヘッドライトの眩しさを低減させるブルー鏡を採用。
ブルー鏡質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)81×300×32
フレームレスミラー250SRB SEIWA(セイワ)フレームレスミラー250SRBSEIWA(セイワ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
鏡カット面を特殊加工によりラウンド形状にすることで実現したスタイリッシュなフレームレスのルームミラーです。 広い視界と自然な距離感が特長の4000SR緩球面鏡仕様です。 後続車のヘッドライトの眩しさを低減させるブルー鏡を採用。
ブルー鏡質量(g)289寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)81×250×32
ハローキティB&Gルームミラー SEIWA(セイワ)ハローキティB&GルームミラーSEIWA(セイワ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
夜間でもはっきりとした後方視界をドライバーに提供する、ハローキティのルームミラーです。 歪みを抑え、スモークフィルム装着車/プライバシーガラスにある暗く見えにくい後方視界を、明るく見えやすくする高品質シルバー鏡です。 衝撃によりミラーが割れた際、飛び散りにくくさせる飛散防止加工を採用。 取り付けは、特殊ワイドフック採用のワンタッチ機構です。 縦寸法52~74mm、幅230mm以下のサイズの純正ミラーに対応しています。
寸法(mm)260ブラック/シルバー鏡寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×274×38
リアビューミラーエッジPLANE270 カーメイトリアビューミラーエッジPLANE270カーメイト
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
七角形デザインのスタイリッシュなミラー。コンパクトミニバン/コンパクトSUV/セダン/ワゴン/2ボックスに最適なサイズ。純正のミラーと同じ距離感の平面鏡を採用。一般的な純正ミラーに比べ、約1.6倍の視界拡大。二重写りのない高級表面鏡。
質量(g)255寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×285×30
リアビューミラーエッジ240 カーメイトリアビューミラーエッジ240カーメイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
七角形デザインのスタイリッシュなミラー。軽自動車/コンパクトカー/コンパクトミニバン/コンパクトSUVに最適なサイズ。純正のミラーと同じ距離感の平面鏡を採用。一般的な純正ミラーに比べ、約1.4倍の視界拡大。二重写りのない高級表面鏡。
質量(g)230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×225×30
サポートミラー180SR扇形 カーメイトサポートミラー180SR扇形カーメイト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
見えないところが見えるようになる。あんしんサポートミラー ドアミラーに貼り付けるサポートミラー 純正ドアミラーでは見えない場所を見ることができるサポートミラーです。強力な粘着テープにて車のドアミラーへ貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。
仕様左右対称クリア質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17
D.A.D シートベルトパッド D.A.D(GARSON)D.A.D シートベルトパッドD.A.D(GARSON)
5,498税込6,048
1セット(2個)
3日以内出荷
急ブレーキによる締め付けやシートベルト使用時における体への深いな食い込みを緩和させ、快適なドライブをお楽しみ頂けます。 裏面には肌に優しいソフト素材を採用。暑い季節などにおける、薄着の際にも快適にご使用頂けます。 装着は簡単で純正シートベルトに巻き付けるだけ。 マジックテープ使用なので、脱着も容易に行えます。
ブラックサイズ(mm)230×65デザインモノグラムレザー
D.A.D ミラー D.A.D(GARSON)D.A.D ミラーD.A.D(GARSON)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
飛散防止加工がされており、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくいです。 平面鏡が採用されており、距離感が掴みやすいです。 本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。 後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適にしてくれます。
フレーム色ブラック
ラグジュアリー ミラー D.A.D(GARSON)ラグジュアリー ミラーD.A.D(GARSON)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
飛散防止加工がされており、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくいです。 平面鏡が採用されており、距離感が掴みやすいです。 本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。 後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適にしてくれます。
ブラックサイズ(mm)336×95デザインモノグラムレザー
D.A.D スマートキーケース D.A.D(GARSON)D.A.D スマートキーケースD.A.D(GARSON)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
コンパクトでありながら大型スマートキーにも対応。 落下防止チェーン付で万が一の時も安心。 フック部には、D.A.Dロゴ入りキーリングがあるのでスマートキー以外のカギも使用可能。 あらゆるシチュエーションでもご使用いただけるデザインで末長くお使い頂けます。
サイズ(mm)50×80(フック除く)素材表面 PUレザー、内面 豚本革デザインモノグラムレザー
クレフィットエアロ 700 #98 PIAAクレフィットエアロ 700 #98PIAA(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
クレフィットエアロ 425 #91 PIAAクレフィットエアロ 425 #91PIAA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
クレフィットエアロ 475 #93 PIAAクレフィットエアロ 475 #93PIAA
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
クレフィットエアロ 450 #92 PIAAクレフィットエアロ 450 #92PIAA
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
クレフィットエアロ 500 #94 PIAAクレフィットエアロ 500 #94PIAA
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ブレーキ踏み間違い防止アシストシステム SDASⅡα ケリー電気産業ブレーキ踏み間違い防止アシストシステム SDASⅡαケリー電気産業(2件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
一番の特徴は、間違ってアクセルペダルを強く踏んだときにエンストになるというシンプルさです
用途ブレーキを踏もうとしてアクセルペダルを踏んでしまう「踏み間違い事故」を防止することを補助するシステム適合車種12V車(国内産)、エンジンスタートキーを回すタイプ(プッシュスタートは一部の車種を除いて対応しておりません)関連資料SDASⅡα 搭載可能確認チェック表
Art.299/M OMCNArt.299/MOMCN
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
アンパンマン おしゃぶり LEC(レック)アンパンマン おしゃぶりLEC(レック)
499税込549
1個
7日以内出荷
ウェーブクリップ 星光産業ウェーブクリップ星光産業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
波型の特殊バネで作られた多目的クリップ 充電コードやカード、更にはペンなどの厚みのある物も挟める 縦向き、横向きの貼付が可能(両面テープ2枚付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×40×95
すべり止め カーメイトすべり止めカーメイト
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
シエンタ(P17#G)のメーターパネル前に設置する「滑り止めシート」。 専用設計なので純正品のようにメーター前にぴったりと設置できます。 シリコーンのグリップ力で小物を安定して置けます。 接着剤や両面テープは不使用。のり残りなし。何度も取付けし直せます。
キルティング模様×オレンジライン質量(g)81
ブレーキ/クラッチペダルNEOセット(MT車) ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキ/クラッチペダルNEOセット(MT車)ネオプロト(NEOPLOT)
15,980税込17,578
1セット(2個)
4日以内出荷
足に馴染むペダル面形状で、絶妙なペダルフィーリング、確かなグリップ力、足のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! ブレーキ操作時の足の動きをみると、踏み方によってペダル面に接している足の部位に違いがあります。 ゆっくりとブレーキペダルを踏むときは、踵をつけたままブレーキペダルの下面から中心部を拇指球あたりで踏み込み、勢いよくブレーキペダルを踏むときは、踵を浮かしてブレーキペダルの中心部から上面を拇指球と指のあたりで力強く踏み込んでいます。 この動きと人間の足裏のメカニズムを考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。 さらに、左右方向にスリットを入れることで前後方向には滑ることがない面形状としながらも、アクセルペダルへの移動はスムーズに行える特徴を持ち合わせています。 またAT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加えスポーツ走行時などに行う左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。 クラッチペダルとしても使用可能。 クラッチ操作時の足の動きをみると、勢いよくブレーキペダルを踏むときと同じように拇指球と指のあたりでクラッチペダルを踏み込み、リリースしながらクラッチのミートコントロールを行っています。 この動きと人間の足裏のメカニズムを考慮した独特なペダル面形状が足の母指球と指にフィットするため、クラッチが繋がる際のミートポイントが感覚的に分かりやすいという特徴があります。 さらに、左右方向にスリットを入れることで前後方向には滑ることがない面形状としながらも、フットレストへの移動はスムーズに行える特徴を持ち合わせています。
材質アルミシルバー(アルマイト)適合車種トヨタ 86(ZN6)MT車・スバルBRZ(ZC6)MT車、WRX STI(VAB)、インプレッサ(GRB/GVB/GJ3/GP3/GE#/GH#/GD#/GG#)MT車、レガシィ(BM9/BR9/BL#/BP#)MT車、フォレスター(SJ5/SH#/SG9)MT車
ブレーキペダルNEO(AT/CVT車用) ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキペダルNEO(AT/CVT車用)ネオプロト(NEOPLOT)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
足に馴染むペダル面形状で絶妙なペダルフィーリング、確かなグリップ力、足のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! ブレーキ操作時の足の動きをみると、踏み方によってペダル面に接している足の部位に違いがあります。 ゆっくりとブレーキペダルを踏むときは、踵をつけたままブレーキペダルの下面から中心部を拇指球あたりで踏み込み、勢いよくブレーキペダルを踏むときは、踵を浮かしてブレーキペダルの中心部から上面を拇指球と指のあたりで力強く踏み込んでいます。 この動きと人間の足裏のメカニズムを考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。 さらに、左右方向にスリットを入れることで前後方向には滑ることがない面形状としながらも、アクセルペダルへの移動はスムーズに行える特徴を持ち合わせています。 またAT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加えスポーツ走行時などに行う左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。
材質アルミシルバー(アルマイト)適合車種トヨタ 86(ZN6)AT車・スバルBRZ(ZC6)AT車、WRX S4(VAG)、レヴォーグ(VM#)、インプレッサ(GVF/GRF/GJ#/GP#/GE#/GH#/GD#/GG#)AT/CVT車、レガシィ(BM#/BR#/BP#/BL#)AT/CVT車、フォレスター(SJ#/SH#)AT/CVT車、エクシーガ/クロスオーバー7(YA#)AT/CVT車
15x70mm アクリルキーホルダー(白) エスコ15x70mm アクリルキーホルダー(白)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
ホワイトエスコ品番EA956V-42材質アクリル寸法(mm)15×70×8(厚)
Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EIKics LEGGDURA RACING Lock Bolt SetKYO-EI(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(4個)
6日以内出荷から24日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
Kics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs)KYO-EI
19,980税込21,978
1箱(16個)
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長53mm用 アルミシェル(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長53mm用 アルミシェル(単品)KYO-EI
569税込626
1個
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL53 KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL53KYO-EI
10,980税込12,078
1箱(20個)
6日以内出荷
CL5311R / CL5311A / CL5311K / CL5311U CL5313R / CL5313A / CL5313K / CL5313U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
形状クローズドエンドタイプ全長(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53)KYO-EI(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.25質量(g)51(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53)KYO-EI
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.5質量(g)51(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX アルミキャップ KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX アルミキャップKYO-EI
6,498税込7,148
1セット(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Cap Less) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Cap Less)KYO-EI
16,980税込18,678
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Cap Less) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Cap Less)KYO-EI
16,980税込18,678
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less)KYO-EI
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less)KYO-EI
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEX有効ねじ(mm)26
カーアクセサリー