絞り込み
電圧(V)
  • 12/24(191)
  • 1.5(1)
  • 5(3)
  • 12(46)
  • 24(2)
  • 色クリア(3)
  • 色シルバー(5)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(223)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(22)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カシムラ(122)
  • SEIWA(セイワ)(36)
  • 槌屋ヤック(34)
  • 多摩電子(29)
  • エレコム(28)
  • 大橋産業(BAL)(25)
  • Meltec(大自工業)(24)
  • BESTEK(18)
  • 未来舎(17)
  • ジョイフル(16)
  • 星光産業(14)
  • セルスター(14)
  • カーメイト(13)
  • CAPStyle(13)
  • プロキオン(12)
  • 電菱(12)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • アドテック(10)
  • オズマ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ

    インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
    用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
  • 3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
    付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
  • シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
    その他おまかせ充電機能 通電確認LED付きブラック質量(g)約25.5コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)発光色使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • AC/DC 変換ソケット電源 2A カシムラ

    AC/DC 変換ソケット電源 2A

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
    ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
  • カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム

    カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット

    エレコム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
    質量(g)約21コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31使用電源アクセサリソケット定格出力電圧(V)DC5
  • DC/ACインバーター セルスター

    DC/ACインバーター

    セルスター(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
    使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
  • DCパワープラグmini A×2 SEIWA(セイワ)

    DCパワープラグmini A×2

    SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
    幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
  • 車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム

    車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートを搭載し、合計最大出力32Wでスマートフォンなど2台を車で充電できる車載充電器。
    付属品無しその他おまかせ充電機能ブラック質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66×32※突起部含まず発光色使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)ポートはDC5/9、USB-AポートはDC5定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートは3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB-Aポートは2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 静音タイプ DC12V用

    Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
    出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
  • リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A 槌屋ヤック

    リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A

    槌屋ヤック(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
    適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
  • シガーソケット3連車載充電器 BESTEK

    シガーソケット3連車載充電器

    BESTEK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    最大148Wの高出力を誇る多機能モデルで、車内の電源環境を大幅に強化します。3連シガーソケットに加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC3.0)を含む合計4ポートを搭載し、スマホ・タブレット・カー冷蔵庫など複数機器の同時急速充電が可能です。さらに、電圧・電流表示機能付きのLEDディスプレイで、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安心して使用できます。9つの安全保護機能(過電流・過熱・短絡など)を備え、耐火性ABSとアルミ合金素材で耐久性も抜群。約73cmの延長コードとマジックテープで、自由な設置が可能なのも魅力です。12V/24V車両対応で、キャンピングカーやトラックにも最適な一台です。
    寸法(mm)201×119×42本体質量(g)240出力電流(A)5.2USBポート数4入力電圧12 ボルトワット数180 W
  • リングライトソケット ツインセパレート 槌屋ヤック

    リングライトソケット ツインセパレート

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
    仕様通電モニターランプ付電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容約7ヒューズ10A光色ブルー
  • DC/ACインバーター セルスター

    DC/ACインバーター

    セルスター(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
    付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード使用温度範囲(℃)-20から+40本体質量(g)580出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)アズワン品番64-8639-14入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
  • ジャンボクロック SEIWA(セイワ)

    ジャンボクロック

    SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    コンパクトなボディに大型液晶を搭載したデジタル時計です。 時間/日付/秒を切り替え表示できます。 オートカレンダー付き。 面テープ取り付けですので、電池交換時など脱着が可能です。 お試し用電池付き。(LR44×1枚)
    質量(g)52使用電池LR44
  • 3連セパレートコード式ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    3連セパレートコード式ソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
    用途電装パーツ材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
  • シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A エレコム

    シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
    その他USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能ブラック質量(g)約54コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブルストレート 同軸ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5ケーブル長(cm)約100各種認証QuickCharge3.0定格出力電流USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • カーチャージャー 車載充電器 USB×2ポート (自動識別) QuickCharge3.0 シガーチャージャー シガーソケット エレコム

    カーチャージャー 車載充電器 USB×2ポート (自動識別) QuickCharge3.0 シガーチャージャー シガーソケット

    エレコム(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。
    その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能ブラック質量(g)約28コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickChage3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)5・9・12各種認証QuickCharge3.0定格出力電流それぞれ最大3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • ダイレクト2連ソケット カーメイト

    ダイレクト2連ソケット

    カーメイト(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
    用途ダイレクト差込式の2穴ソケット定格電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リバーシブルUSBソケット 槌屋ヤック

    リバーシブルUSBソケット

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
    ブラック取付アクセサリー電源ソケットに差し込みタイプダイレクト2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7角度調整範囲90度
  • ダイレクト3連ソケット カーメイト

    ダイレクト3連ソケット

    カーメイト(10件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ダイレクト差込式の3穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
    用途ダイレクト差込式の3穴ソケット電源電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器 エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
    その他おまかせ充電機能、LED付きブラック質量(g)約38コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×64×37(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15/20、USB-Aポート:5定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • リングライトソケット トリプルセパレート 槌屋ヤック

    リングライトソケット トリプルセパレート

    槌屋ヤック(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
  • BESTEK 正弦波カーインバーター 300W BESTEK

    BESTEK 正弦波カーインバーター 300W

    BESTEK(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
    出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57定格出力(W)300出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/38W/USB Type-A 1ポート/Type-C 1ポート/ブラック アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/38W/USB Type-A 1ポート/Type-C 1ポート/ブラック

    アドテック(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Type-Cポート20W+Type-Aポート18W同時使用可能な小型モデル。スマートホンを2台同時に高速充電出来ます。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
    ブラックポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
  • エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途保安用品
  • BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップなし BESTEK

    BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップなし

    BESTEK
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
    材質アルミレッド出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46定格出力(W)300コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
  • AC/DCアダプター 大橋産業(BAL)

    AC/DCアダプター

    大橋産業(BAL)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
    質量(g)107出力電圧(V)DC12、DC5入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
  • シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力40W 2ポート USB C×2 PD20W 車 充電器 エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力40W 2ポート USB C×2 PD20W 車 充電器

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2つ搭載し、スマートフォンなどの端末を2台同時に高速充電できる車載充電器です。合計最大40Wで高速充電が可能です。
    その他通電確認LED付きブラック質量(g)約31コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×66×33(突起部含まず)発光色使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)/1.67A(12V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック

    アドテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
    ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
  • LEDボルテージチェッカー 槌屋ヤック

    LEDボルテージチェッカー

    槌屋ヤック(10件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。 ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。 エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。 LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
    定格電圧 DC V12
  • 2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケット2USB自動判定

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~35定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
  • BESTEK 正弦波カーインバーター 500W BESTEK

    BESTEK 正弦波カーインバーター 500W

    BESTEK(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
    付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1レッド本体質量(g)約990出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62定格出力(W)500、最大:580出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
  • 車載充電器 2ポート 4.8A スマホ エレコム

    車載充電器 2ポート 4.8A スマホ

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器(シガーチャージャー)。 自動車のアクセサリソケットからUSBポートを介してスマホやタブレットを充電できる車載充電器です。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンの2台同時充電が可能です。 1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計4.8Aの出力で充電できる高出力タイプです。 USBポートは、接続機器を自動で見分けて最適な出力で急速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた、端末や車を守るあんしん安全設計です。
    その他接続機器自動認識 革シボデザインブラック質量(g)約21コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31使用電源アクセサリソケットLED色ブルー保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大出力4.8Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • 車載充電器(5.4A・巻取りType-C&USB) エレコム

    車載充電器(5.4A・巻取りType-C&USB)

    エレコム(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、合計最大出力5.4Aの高出力でスマートフォンやタブレット2台を同時に充電できる車載充電器。
    その他USBポートにはおまかせ充電搭載ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB-Aポート×1、USB Type-Cコネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB-AポートまたはUSB Type-C(TM)コネクタから合計最大5V/5.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57幅32×奥行111×高さ57mm(突起部含まず)発光色ブルー使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB-Aポート:5、USB Type-Cコネクタ:5ケーブル長(cm)約90各種認証認証USB Type-C(USB-C)端子使用定格出力電流USB-Aポート:2.4A(5V時)、USB Type-Cコネクタ:3A(5V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • ハイブリットインバーター セルスター

    ハイブリットインバーター

    セルスター(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
    使用温度範囲(℃)-20~40入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
  • カーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット エレコム

    カーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど3台を同時に車で充電できる車載充電器。
    その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能ブラック質量(g)約31コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×3定格入力電圧(V)DC12/24対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから2ポート合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×69×44(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6-20 (200m単位で変動)、黒色ポートは5各種認証QuickCharge3.0定格出力電流緑色ポートは最大3A、黒色ポートは合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • リングライトソケット ツインディレクション 槌屋ヤック

    リングライトソケット ツインディレクション

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 2種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A 通電モニターランプ付き。 ブルー光 DC12V
  • Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子

    Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート

    多摩電子(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
    ブラック材質(本体)PC+ABS、PC質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32ポート数2定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3Aケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62材質(レンズ)PC定格出力電圧(V)DC5通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
  • BESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000W BESTEK

    BESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000W

    BESTEK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。
    付属品シガーソケット接続コード×1本/バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用)/ヒューズ×3個(予備品)/取扱説明書×1出力【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W最大出力(W)1200本体質量(g)約1650(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70定格出力(W)1000出力波形修正正弦波動作電圧(V)DC11-15(12V マイナスアース車用)
  • USBカーチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子

    USBカーチャージャー 2.4A 2ポート

    多摩電子
    779税込857
    1個
    当日出荷
    車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
    材質PC(本体ケース)ブラック出力DC5V2.4A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
...
自動車用電気用品