絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(4)
- CAPStyle(12)
- D.A.D(GARSON)(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- Mitsukin(三金商事)(6)
- MYST(6)
- SEIWA(セイワ)(107)
- TRUSCO(7)
- エスコ(8)
- カシムラ(10)
- カーメイト(73)
- クレトム(14)
- プラウド(52)
- ボンフォーム(72)
- レジャール(8)
- 巧工房(6)
- 明邦(6)
- 星光産業(65)
- 槌屋ヤック(119)
- ブランドをもっと見る

ドリンクホルダー_マグネット付き
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷デスクやストレイジなどのスチール面に簡単に貼り付けできます。ペットボトル(600mlにも対応)や水筒が置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。強力マグネットとすべり止めパーツで強力に張り付きます。材質ABS
ドリンククーラー&ウォーマー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)36温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65コネクタ(入力)シガープラグ色(本体)ブラック
ホルダー Magsafe取り付け アームタイプ
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷Magsafeでスマートフォンを固定して使用できる車載アームホルダーです。製品は、3M製の面ファスナーで車などのフラットな面に取り付けすることができます。アーム自体がフレキシブルなので、角度の調整がしやすくなっています。磁石部分は、Magsafeでの取り付けまたは、付属のメタルを使用して取り付けができます。付属品で、設置面をきれいにするクリーナー付き、メタルリングを貼り付ける位置合わせシートがついています。3M製の面ファスナーは、予備として1つ付いています。セット内容メタルリング、3M面ファスナー×2(1つは本体に取り付け済み)、保護シール、クリーナー、位置合わせシート材質TPU対応Magsafe対応機器またはメタルリングを付けた約300g以下のスマートフォンなど設置方法マグネット取付けMagsafeまたは付属のメタルリング
車載ドリンクホルダー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。 直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。 ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。 電源は車のシガーソケットより供給できます。 コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。 シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダーセット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)36ケーブル長(m)1定格入力電圧(V)DC12設置方法ドリンクホルダーに取付適合車種DC12V マイナスアース車コネクタ仕様シガープラグ定格入力DC12V
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら