工具箱/腰袋/工具差し :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ
ツールオーガナイザー:高所作業時にツールとアクセサリーを保護・整理。11個の鋼製Dリング:落下防止ツールの取り付け用に8個、クライミング用品へのバッグ取り付け用に3個 - 左利きにも対応。様々なアイテムを収納:仕切りのあるメインコンパートメント、ペンホルダー付きの書類/タブレットコンパートメント(DIN A5/10インチ)、4つのサイドポケット。コードレス電動工具用に外側の金属製固定クリップが2つ、内側の弾性ループが18個。多機能な蓋:工具を出し入れしやすいロール式、個別ラベリング用の面ファスナーパッチ付き。強力な合成繊維、内部がゴム製で汚れや泥はねを防止。5本のゴム足付きプラスチック補強ベースプレート。高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応。PPEなし=個人用保護具なし。
質量(kg)1.4 容量(L)12 耐荷重(kg)10 外寸(mm)W370×H250×D150
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。
仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33 ブラック 外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515 本体質量(kg)6.2 内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin]
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38 ブラック 外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290 本体質量(kg)7.55 内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
1個
69,980 税込76,978
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース (9791-XX用)
耐衝撃性のあるプラスチックケース。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。
用途圧着ダイスおよびロケーター用 質量(g)650 外寸(mm)W345×H80×D280
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

1セット
5,398 税込5,938
翌日出荷




1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷

ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
質量(g)8600 耐荷重(kg)30 深さ(mm)内:110/100 高さ内寸(mm)370 幅内寸(mm)490 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)435 外形深さ(mm)290
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールバックパック
体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された内部コンパートメント。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップ。
質量(kg)2.9 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×210×530 ポケット数37個
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
トラスコ品番496-6449 材質ABS樹脂 質量(kg)5.68 ブラック 鍵有 有効内寸法・間口(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・高さ(mm)180
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)仕切りセット (002119LB用)
頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。10個のポケットと 10個のゴム製ループが付いた上部ツール収納パネル(蓋部分)。上部のツール収納パネルはL-BOXXの蓋にネジ止めされます。下部ツール収納パネル(底面部品)の上部に7つのポケット付き。ツール収納パネルを吊り下げるタブは、L-BOXXRを持ち上げたり、立てたりする際にも使用できます。7個のポケットと7個のゴム製ループが付いた底面部品。下部ツール収納パネルは、必要に応じてL-BOXXRから取り外すことができます。
質量(g)650 外寸(mm)W375×H55×D310
1セット
14,980 税込16,478
90日以内出荷

ピンセット用の7つポケットツールケース。
寸法(mm)200×90×30 質量(g)100
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールポーチ
丈夫なポリエステル布製で、工具の収納に最適です。
用途出張整備や現場作業に。 仕様長さ450mmまで収納可能、調整可能なショルダーストラップ付 トラスコ品番836-8964 材質ポリエステル布 幅(mm)520 高さ(mm)230 奥行(mm)200 2018年トラスコ掲載ページ4 2245
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

絶縁ピンセット用の5つポケットツールケース。
寸法(mm)200×90×30 質量(g)100
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

4つのポケット。
寸法(mm)330×115×20 質量(g)220
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086 材質ABS樹脂 質量(kg)8.6 ブラック 外寸法・高さ(mm)410 鍵有 外寸法・奥行(mm)270 外寸法・間口(mm)510
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷


耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のロールバッグ。 ベルクロファスナー付き。
材質ポリエステル 寸法(mm)140×40 高さ(mm)325×430(展開時) 質量(g)260
1セット
5,198 税込5,718
翌日出荷


丈夫なポリエステル製ツールロール。 ベルクロファスナー付き。
材質ポリエステル 寸法(mm)140×40 高さ(mm)325×430(展開時) 材質(本体)ポリエステル 質量(g)260
1セット
5,198 税込5,718
翌日出荷

4つのモジュールアダプターが付属したセットで、KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。Dリング付きが2つ、ゴム製ループが2つずつのセット。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。それぞれに、ツールポケット00 21 50 Knipex Modular X18のMOLLEウェビングに取り付けるための頑丈なスタッドが付いています。実用的なバックパックのバックルにより、キーホルダーなど、多くのアイテムを個別に取り付けることができます。
セット内容ゴム製ループ付き 2個、Dリング付き 2個
1個(4個)
2,598 税込2,858
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)テザーツールクリップ
コンフォート ハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。
用途KNIPEXテザーツールシリーズの落下防止装置用。KNIPEXtendを備えたすべてのツール用。 全長(mm)30 レッド 耐荷重(g)600
1個(10個)
3,598 税込3,958
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニ システイナー
片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。
トラスコ品番478-7641 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)265 外寸法・高さ(mm)67 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67 外寸法・奥行(mm)170
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

落下防止装置用のカラーコードクリップとテザーツールクリップ各3個セット。コンフォート ハンドルを備えたプライヤーを延長します。
用途KNIPEXtendを備えたすべてのツール用。 セット内容カラーコード レッド×3個、テザーツールクリップ レッド×3個 レッド
1個(6個)
1,598 税込1,758
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールポーチ 002150LE用
KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。メインコンパートメントと背面の独立した内ポケットに分かれています。00 21 50 KNIPEX Modular X18 ツールの MOLLE ストラップに固定するための丈夫な布製ストラップが 2 本付いています。ベルトポーチとしても使用可能。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。
用途消耗品(靴ひものフェルール、ネジなど)の収納に最適です。 寸法(mm)190×135×40
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)002120LE ハードツールケース
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
質量(kg)4.5 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)480 外寸法・高さ(mm)175 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175 外寸法・奥行(mm)370 収納可能質量(kg)20
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷

耐久性に優れたポリエステル製。 150mmまでのプライヤーを2本収納することができます。 サイドホルダー付き。 ベルトループ付き。
トラスコ品番446-7043 質量(g)65 アズワン品番65-0303-34
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
質量(kg)4.8 耐荷重(kg)30 有効内寸法・間口(mm)437 有効内寸法・奥行(mm)307 有効内寸法・高さ(mm)172
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
手前のポケットに工具を収納。上部のポケットからノートを収納。丈夫な高強度ファブリック製。
用途工具の収納やノートの収納に。出張整備や現場作業に。 トラスコ品番752-1057 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×340×200 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)340
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

サービスマン向けのコンパクトツールバッグ。クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番:002140LE・002141LE)の中に収納することができます。バッグの中には8箇所のツールポーチと7箇所のツールベルトを装備。背面のストラップでキャリーケースのハンドルに装着可能。
仕様クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番002140LE・002141LE)の中に収納することが可能。 トラスコ品番496-6457 質量(kg)0.45 材質(本体)ポリエステル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ケースの両側を開くことができます。しっかしとした生地のポリエステル製。底面はプラスチック。 。ハンドルは握りやすいソフトグリップ。 。モバイル用の小型ポーチ付きショルダーストラップはツールベルトとしても使用することができます。
質量(kg)0.7 耐荷重(kg)20
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷