絞り込み
長さ(m)
- 0.9(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 10(9)
- 15(1)
- 20(14)
- 30(61)
- 50(14)
コンセント形状

2P 15A 125V(16)

その他(4)

接地2P 15A 125V(16)

接地3P 20A 250V(2)
使用場所
屋内(24)
屋外(15)
特性
- アース付(39)
- 防塵(10)
- 防水(10)
電線仕様
- 2PNCT(3)
- SVCT(19)
- VCT(59)
- VCTF(7)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(3)
シルバー(1)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 日動工業
- ハタヤリミテッド(182)
- 三協リール(13)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
- 日平機器(2)
- フジマック(2)
- 仙台銘板(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
0.9(1)
3(2)
5(2)
10(9)
15(1)
20(14)
30(61)
50(14)

標準型ドラム
日動工業(32件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷15A125Vのスタンダードコードリールです。用途屋内の作業に仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
自動巻きリール オートリール
日動工業(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738質量(kg)4.5色黄コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)
日動工業(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷電源ランプ: ○タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
ドラム用ダブルコンセント
日動工業(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。コンセント個数2
電工ドラム 防雨・防塵型
日動工業(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079質量(kg)7.7芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
電工ドラム 三相200V
日動工業(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
日動工業(7件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○質量(kg)7.5タイプ屋内型コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
防雨ELB付ドラム 30m
日動工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
日動工業¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。質量(kg)8.4タイプ屋外型コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
単相200Vロック(引掛)式ドラム
日動工業¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
日動工業¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付質量(kg)2.8コンセント個数2定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m
日動工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
防雨・防塵型電工ドラム(アース付)
日動工業(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○コンセント個数3定格電流(A)三相200電線長さ(m)30芯数4P電線仕様SVCT端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
電工ドラム 防雨防塵型
日動工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵
コードリール
日動工業¥53,980税込¥59,3781台当日出荷アース・漏電ブレーカー付仕様漏電保護専用トラスコ品番290-2061幅(mm)290厚さ(mm)208質量(kg)7.7色エメラルドグリーン高さ(mm)357電線太さ(mm2)2.0芯数接地付兼用防雨型電線仕様-種別VCT特性アース付
電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)
日動工業¥71,980税込¥79,1781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523質量(kg)11.8色(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色黒使用場所屋外特性防雨、アース付
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム
日動工業(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から3日以内出荷電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム
日動工業¥35,980税込¥39,5781個当日出荷ポッキンプラグ付。電源ランプ付。接地端子(アース機能付)トラスコ品番125-5851質量(kg)7.8タイプ屋外型コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
電工ドラム
日動工業¥57,980税込¥63,7781台当日出荷コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番296-4112質量(kg)7.9芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
マジックびっくリール
日動工業¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷から3日以内出荷コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。コンセント個数3+4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
電工ドラム
日動工業¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
コードリール びっくリール(ブレーカー付)
日動工業(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から4日以内出荷ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥89,980税込¥98,9781台当日出荷防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2コンセント定格3P 19A 250V(アース付)電線長さ(m)30電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付