絞り込み
長さ(m)
- 0.2
- 0.1(1)
- 0.3(14)
- 0.35(13)
- 0.4(7)
- 0.5(20)
- 0.7(3)
- 1(12)
- 1.5(3)
- 2(6)
- 2.5(2)
- 3(21)
- 5(47)
- 8(2)
- 10(114)
- 15(3)
- 20(68)
- 25(2)
- 30(14)
- 50(2)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(1)

接地2P 15A 125V(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(2)
色
イエロー(1)
特性
- 防塵(2)
- 防水(2)
電線仕様
- SVCT(2)
- VCT(2)
SVCT・VCT
ブランド
- 日動工業(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- エスコ(1)
日動工業・ハタヤリミテッド・エスコ
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(14)
0.35(13)
0.4(7)
0.5(20)
1(12)
3(21)
5(47)
10(114)
20(68)
30(14)
長さ(m)をもっと見る

屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65色黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
200V防雨延長ブレーカ
日動工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2定格250V 19A電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯質量(kg)1.2定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
200V防雨延長ブレーカ
日動工業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2定格250V 19A電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯質量(kg)1.2定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20