KOWA(宏和工業)
防雨型延長コード アース付き VCT 3×1.25
耐寒性に優れた柔らかいコード。
仕様
一ツ口
材質
塩化ビニル樹脂
色
黒
長さ(m)
10
電流(A)
15
電圧(V)
125
入数(個)
1
耐電圧(V)
1500
内容量
1個
注意
※合計1500W以下で使用すること。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864788
KRW16-10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください