絞り込み
長さ(m)
  • 0.4
  • 0.1(1)
  • 0.2(5)
  • 0.3(14)
  • 0.35(13)
  • 0.5(20)
  • 0.7(3)
  • 1(12)
  • 1.5(3)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(21)
  • 5(47)
  • 8(2)
  • 10(114)
  • 15(3)
  • 20(68)
  • 25(2)
  • 30(14)
  • 50(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • その他(4)
電線仕様
  • VCT(4)
  • VCTFK(1)
ブランド
  • STAR Light(4)
  • M&M(1)
  • 正和電工(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
STAR Light・M&M・正和電工・BIGMAN(ビッグマン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.3(14)
0.35(13)
0.4
0.5(20)
1(12)
3(21)
5(47)
10(114)
20(68)
30(14)
長さ(m)をもっと見る
  • 超ソフト延長コード STAR Light

    超ソフト延長コード

    STAR Light(247件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • カラー延長コード 3ツ口 M&M

    カラー延長コード 3ツ口

    M&M(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V使用電力(W)1500電流容量(A)15
  • マルチタップ付延長コード VCTFK仕様 正和電工

    マルチタップ付延長コード VCTFK仕様

    正和電工
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
    電線仕様-種別VCTFK
  • L型プラグ十字延長コード STAR Light

    L型プラグ十字延長コード

    STAR Light(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • 十字延長コード STAR Light

    十字延長コード

    STAR Light
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • 延長コードストレートタップ STAR Light

    延長コードストレートタップ

    STAR Light
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • ショートタップL型 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートタップL型

    BIGMAN(ビッグマン)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。 十字の三口です。
    用途電動工具の延長コード長さ(m)0.4イエロー電力(W)1500までコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V
延長コード