絞り込み
長さ(m)
- 30
- 0.1(1)
- 0.2(5)
- 0.3(14)
- 0.35(13)
- 0.4(7)
- 0.5(20)
- 0.7(3)
- 1(12)
- 1.5(3)
- 2(6)
- 2.5(2)
- 3(21)
- 5(47)
- 8(2)
- 10(114)
- 15(3)
- 20(68)
- 25(2)
- 50(2)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(4)

(抜止形)2P 15A 125V(1)

接地2P 15A 125V(3)

接地3P 20A 250V(1)
使用場所
屋内(3)
屋外(4)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラック(3)
ブルー(4)
レッド(1)
特性
- その他(1)
- アース付(3)
- 防水(4)
電線仕様
- SVCT(2)
- VCT(8)
- VCTF(1)
SVCT・VCT・VCTF
ブランド
- 日動工業(7)
- タイカツ(5)
- エスコ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
日動工業・タイカツ・エスコ・ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(14)
0.35(13)
0.4(7)
0.5(20)
1(12)
3(21)
5(47)
10(114)
20(68)
30
長さ(m)をもっと見る

2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
防雨ポッキン延長コード
日動工業(5件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。用途軽作業に。コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨色ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
T-7延長コード(十字型)
タイカツ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
タイカツ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。特性アース付
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個当日出荷コード長さ(m)30仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
トリプルポッキンショートタップ(アース付)
日動工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。電線長さ(m)30.0コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付色ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋内トラスコ品番368-6540コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
端積みリール コードタイプ
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌日出荷かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外材質円盤/鉄板製
分岐ケーブル
日動工業¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0電線仕様-芯数母線:3、支線:3最大間隔(m)5
コードリール防雨型
日動工業¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷防雨キャップはスプリング式です。特性防雨使用場所屋外寸法(mm)363×290×210質量(kg)7コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)30電線仕様-芯数2電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT2.0×2×30
分岐ケーブル
日動工業¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷から6日以内出荷電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
分岐ケーブル
日動工業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から5日以内出荷電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT口金E26電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10