絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
使用場所
屋内(1)
電線仕様
- SVCTF
- 2PNCT(1)
- SVCT(32)
- VCT(95)
- VCTF(12)
- VCTFK(2)
- VFF(1)
ブランド
- 日動工業(1)
「長さ(m)」から絞り込む
10(1)

安心給電キット
日動工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。 そんな給電を安心して使えるようサポート。 車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護)) 1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。) 非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A定格電圧(V)単相100定格電流(A)7(全延時15)電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心使用場所屋内型