11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ

    MyTag/見つかるタグ 紛失防止

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
    ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
  • エアタグ TX03 iPhone対応 Vodaview

    エアタグ TX03 iPhone対応

    Vodaview
    2,898税込3,188
    1箱ほか
    当日出荷
    Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
    仕様Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕寸法(mm)31.4×31.4×8.7番号技術基準適合証明認証:219-249350対応機種iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス使用電池CR2032(ボタン電池)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX5商品タイプエアタグ
  • innowa 忘れ物探知機 NHTechnology(NHテクノロジー)

    innowa 忘れ物探知機

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    タグを鍵や財布などに取り付け、リモコンのボタンを押すだけで音と光でお知らせ。アプリやスマホは不要、誰でも簡単に使える便利な忘れ物探知機です。【カンタン操作、見やすい表示】。大きなボタンとLEDで迷わず操作!。【アプリ不要】。面倒な設定なし!すぐに使えるシンプル設計。【シールでカンタン確認】。付属のメモ&アイテムシールで、管理もラクラク!。【様々なモノに】。キーリングや両面テープで、いろいろなアイテムに取り付けOK!。【最大25m広範囲】。広い範囲をカバーし、安心して見つけられる!。【電池装着済み】。開封後すぐに使える、交換時は同梱ドライバーで簡単対応!。【技適マーク取得済み】。国内で安心して使える、認証取得済みの製品。【定位置管理に便利】。置き場所に迷わない!リモコンスタンド付き。
    付属品リモコン、リモコンスタンド、キーリング6個、両面テープ8枚(予備2枚含む)、タグ6個、電池(CR2032) 7個、メモシール、アイテムシール、ドライバー、取扱説明書・保証書電池CR2032動作範囲最大25m周波数(MHz)315音量(dB)75~80
  • My Card/見つかるカード 紛失防止 カシムラ

    My Card/見つかるカード 紛失防止

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    Apple社正規認証品。純正アプリ「探す」に対応しており、財布のカード入れに入れておくことができます。世界中の数億台のiPhoneが見つけてくれる。信号を受け取ったiPhoneはApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを開いてマップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知します。本製品の場所は登録した人しか見ることができず、位置情報や履歴がタグに保存されることもないプライバシー機能を内蔵しています。
    仕様●システム:iOS8以上●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz付属品ドライバー寸法(mm)幅85×高さ54×奥行3.2質量(g)15騒音値(dB)アラーム音:60(音源から25cmの位置)電池CR2016×3個動作湿度(%)最大1年※1日サウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値無線通信方式Bluetoothver.5.2(通信距離:10m以内)対応アプリケーション探す(Apple社純正)
  • Apple社正規認定品 iPhone専用カラビナ付きサーチタグ HAC

    Apple社正規認定品 iPhone専用カラビナ付きサーチタグ

    HAC
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    これでうっかりさんも安心!?Apple製品に搭載の「探す」アプリと連動して、サーチタグをつけた鍵やカバンを地図上に位置表示します。離れた場所から位置を探知可能。カバンの置き忘れや盗難対策、お子様の居場所を知りたい時など幅広く活躍してくれますよ。さらにアプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らしたり、置き忘れ防止に使える通知機能など便利な機能も搭載。さっと着脱できるカラビナ型で使い勝手バツグンです。
    セット内容本体、ドライバー1本材質亜鉛合金・鉄・アクリル・合皮質量(g)約45備考本製品はiPhone専用です。Androidスマートフォンでは使用できません。電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池(テスト電池付き)対応機種iOS14.5以上を搭載したiPhone寸法(cm)キーリング込み幅3×奥行1×高さ10
  • calon スマートトラッカー with Apple Find My LYL ラスタバナナ

    calon スマートトラッカー with Apple Find My LYL

    ラスタバナナ
    1,810税込1,991
    1個
    6日以内出荷
    本製品はApple社の「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使用して音を鳴らし、位置を知ることができます。紛失時に位置情報が検出されると通知が受け取れる「紛失モード」に対応しています。
    セット内容製品本体、電池(CR2032)、取扱説明書材質ABS、FR4寸法(mm)約54.5×30.3×6.8質量(g)9電源(V)CR2032 3コイン型リチウム電池音量最大90db対応iOS 14.5以降使用環境温度(℃)-20~45BluetoothBluetooth LowEnergy 5.2通信距離(m)Bluetooth:10~30※ご使用環境、障害物により異なります。
  • calon スマートトラッカー with Apple Find My WH ラスタバナナ

    calon スマートトラッカー with Apple Find My WH

    ラスタバナナ
    1,810税込1,991
    1個
    6日以内出荷
    本製品はApple社の「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使用して音を鳴らし、位置を知ることができます。紛失時に位置情報が検出されると通知が受け取れる「紛失モード」に対応しています。
    セット内容製品本体、電池(CR2032)、取扱説明書材質ABS、FR4寸法(mm)約54.5×30.3×6.8質量(g)9電源(V)CR2032 3コイン型リチウム電池音量最大90db対応iOS 14.5以降使用環境温度(℃)-20~45BluetoothBluetooth LowEnergy 5.2通信距離(m)Bluetooth:10~30※ご使用環境、障害物により異なります。
  • NAME TAG DAVE GOLF(ネームタグ デイブ ゴルフ) STREAM TRAIL

    NAME TAG DAVE GOLF(ネームタグ デイブ ゴルフ)

    STREAM TRAIL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Stream Trailのオフィシャルキャラクター「Dave」モチーフのネームタグ。様々なアクティビティーのネームタグを揃えました。預け荷物に目印としてつけておけば、他の人の荷物と一目瞭然で見分けがつきます。カエルのDAVEは、水の中でも陸上でも生活できる生き物であることからStream Trailのマスコットとなりました。DAVEはぽっちゃり体型ながら、サーフィン、ダイビングが大好き。バイクを乗りこなして、キャンプに出掛けていくまさにStream Trailユーザーを代表した存在です。 2010年にマスコットキャラクターとして登場して以来、商品タグやTシャツ、アクセサリーのデザインに用いられています。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)寸法(cm)7×7×0.5
  • エアタグ  充電対応 Vodaview

    エアタグ 充電対応

    Vodaview
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    充電対応 エアタグ
    用途Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ仕様●Apple認証:認証品●技術基準適合証明:取得対応機種iPhone/iPad/MacBook *iOS・macOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス充電時間(時間)フル充電まで 約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • MyTag2/見つかるタグ 光る紛失防止 アップル社認証 カシムラ

    MyTag2/見つかるタグ 光る紛失防止 アップル社認証

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
    安心して使えるApple社正規認定品で純正アプリの「探す」に対応します。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動的にiPhoneに通知が届きます。本製品のLEDと内蔵スピーカーで光って音を鳴らすことができます。本製品の場所は登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。IP66防水防塵仕様。電池式で手軽に使用できます。
    仕様動作期間:最大1年(1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値)寸法(mm)幅31×高さ31×奥行9質量(g)10電池CR2032×1稼動音(dB(A))アラーム:60(音源から25cmの位置)動作温度(℃)0~40(結露無き事)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式BluetoothVer.5.0(10m以内)アプリケーション探す(Apple純正)システム対応iOS18以上
  • 紛失防止タグ RABLISS

    紛失防止タグ

    RABLISS
    3,800税込4,180
    1台
    3日以内出荷
    プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
    材質PC本体寸法(mm)27×44×9本体質量(g)約9.6(電池含む)対応機種IOS 14.5以降のiPhone、iPod touch、iPadOS 14.5以降のiPad電池CR2032ボタン電池作業温度範囲(℃)-20~60音量(dB)スピーカー:80待機時間約100日

紛失防止タグ』には他にこんなカテゴリがあります

紛失防止タグ本体