5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
ペルチェ式水冷ベスト PROMOTE(プロモート)ペルチェ式水冷ベストPROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷
タンク内の水をペルチェで冷やし循環
用途熱中症対策に付属品専用バッテリー×1、充電器×1、USB Type-Cケーブル×1、ベルト&バッテリーケース×1、ペルチェ冷却部ケース×1、収納ポーチ×1材質裏表:ポリエステル質量(kg)約1.9(バッテリー含む)冷却方式ペルチェ式水冷方式バッテリーLi-ionバッテリー、専用出力11V使用環境温度(℃)25~45充電時間(時間)バッテリー:約4~5LED表示:ON / 強-緑 弱-青点灯(OFF時消灯)、充電器:AC100~240V 出力電圧15V/2A温度調整方法水冷スイッチ2段切り替えバッテリー容量(mAh)約14400 7.4V 106Wh(定格容量8700 11V)使用時間(時間)強4・弱4.5取扱説明書(8.22MB)
メディエイド アイシングギア ベスト SIGMAX(シグマックス)メディエイド アイシングギア ベストSIGMAX(シグマックス)
99,980税込109,978
1着
5日以内出荷
アイシングギア ベストは、ペルチェで冷やした水の循環により体を冷やすハイブリッド冷却方式を採用しました。ペルチェは冷蔵庫に採用されていることでも知られる冷却方式。従来のペルチェ式冷却服は、ペルチェを直接肌に当てるため冷却範囲が限定的であったり、ペルチェで水を冷やすために大きなタンクが必要といった難点がありました。アイシングギア ベストはタンクレスながらも背中から肩・胸部にかけて広範囲に冷やす新技術で、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性を両立しています。少量の水で冷却効果をフルに引き出す日本シグマックス独自のシステム「4C-Peltier System ※」。ペルチェにより冷却された水が、ベストに内蔵されたパッド内を循環し、人体を快適な温度に保つ冷却服です。着用した方が常に快適と感じることができるよう、健康に配慮した温度管理をする独自の冷却システムを採用。水を貯留するタンクの要らない構造とすることで、作業性や可動性も大幅に向上させています。低ランニングコストで、高騰する電気代対策にも。
用途熱中症対策、現場作業サイズフリー質量(g)約1200電源Power Delivery 対応(Version:3.0以上)、定格電力(出力) 65W以上(20V、3.25A)温度(℃)保管・輸送環境:-10~40使用環境温度(℃)20~40適合ケーブルeMarker対応Type Cケーブル(5A以上)適応胸囲(cm)約90~約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約42×約68×約7
水冷服ライト 大沼プランニング水冷服ライト大沼プランニング(1件のレビュー)
59,900税込65,890
1セット
5日以内出荷
暑さに負けず、作業効率アップ! 複数のベルト調節でわきの下、首回り、局所を的確に冷却! シンプル構造で腹部も冷えにくい 冷却持続時間も従来品の約1.5倍に延長!(ペットボトル3本で2時間以上冷たさ持続!) 約8mの長さのクーリングチューブが特殊な縫製ミシンにて縫い付けてあり、 クーリングユニット(冷却装置)から供給される冷水がチューブ内を循環することにより体温の上昇を効果的に防ぎます。 3か所のアジャスターベルトの調節により、SサイズからLLサイズまでカバーをし、脇下などの要所を的確に冷却することができます。 メンテナンスポンプ(水抜きポンプ/別売)を使用すると簡単に水抜きが可能です。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に混率(%)メッシュポリエステル100サイズフリー
水冷服 Bセット+リュックベルト 大沼プランニング水冷服 Bセット+リュックベルト大沼プランニング
77,235税込84,959
1セット
8日以内出荷
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。 多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。 必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。 氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。 暑さに負けず、作業効率アップ!! 4本のサイドベルトの調整で身体にフィット! 上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。 作業の邪魔にならないチューブの取り回し。 ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり) 使いまわししやすいフリーサイズ。(S~LLまで対応) 作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。 ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷ベスト、マルチバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル3本連続使用時間(時間)約6バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)6素材メッシュポリエステル・100%総質量(kg)使用時:3.5
水冷服 Aセット 大沼プランニング水冷服 Aセット大沼プランニング
71,060税込78,166
1セット
4日以内出荷
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止暑さに負けず、作業効率アップ!!4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします作業の邪魔にならないチューブの取り回しペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル2本材質(本体)メッシュポリエステル 100%連続使用時間(時間)約6バッテリー電圧(V)出力:7.4充電時間(時間)6総質量(kg)(使用時)2.5
水冷ウェア