絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(2)
  • Y'sGOD(16)
  • ブレイン(6)
  • HOP-SCOT(6)
  • 長信ジャパン(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • 大沼プランニング(4)
  • TORQ(4)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • アクアテック(2)
  • bigborn(ビッグボーン)(2)
  • PAX-ASIAN(2)
  • カジメイク(1)
  • 好川産業(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • アタックベース(1)
  • アイトス(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • 4L(1)
  • 5L(1)
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(1)
  • フリー(1)
商品区分
  • セット品(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(1)
4L(1)
5L(1)
L(1)
LL(1)
M(1)
S(1)
フリー(1)
ペルチェ式水冷ベスト PROMOTE(プロモート)ペルチェ式水冷ベストPROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷
タンク内の水をペルチェで冷やし循環
用途熱中症対策に付属品専用バッテリー×1、充電器×1、USB Type-Cケーブル×1、ベルト&バッテリーケース×1、ペルチェ冷却部ケース×1、収納ポーチ×1材質裏表:ポリエステル質量(kg)約1.9(バッテリー含む)冷却方式ペルチェ式水冷方式バッテリーLi-ionバッテリー、専用出力11V使用環境温度(℃)25~45充電時間(時間)バッテリー:約4~5LED表示:ON / 強-緑 弱-青点灯(OFF時消灯)、充電器:AC100~240V 出力電圧15V/2A温度調整方法水冷スイッチ2段切り替えバッテリー容量(mAh)約14400 7.4V 106Wh(定格容量8700 11V)使用時間(時間)強4・弱4.5取扱説明書(8.22MB)
循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 PROMOTE(プロモート)循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売PROMOTE(プロモート)
13,900税込15,290
1個
翌々日出荷
循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80
ペルチェ式水冷ベスト用バッテリー PROMOTE(プロモート)ペルチェ式水冷ベスト用バッテリーPROMOTE(プロモート)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途プロモート ペルチェ式水冷ベスト PPSV-01専用バッテリーです。
水冷ウェア