絞り込み
容量(mL)
- 1未満(3)
- 1~2未満(24)
- 2~3未満(24)
- 3~4未満(16)
- 5~6未満(27)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(27)
- 20~30未満(32)
- 30~40未満(30)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(3)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(2)
- 2000~3000未満(2)
医薬品医療機器等法
ブランド
- トップ(30)
- TERMO(テルモ)(28)
- NIPRO(ニプロ)(16)
- メリットメディカル・ジャパン(9)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- VAN(翼工業)(5)
- アトムメディカル(4)
- プレミアムプラスジャパン(4)
- ディヴインターナショナル(4)
- 都北医療器製作所(4)
- Ciメディカル(4)
- アズワン(2)
- サイド・インサイド(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 辻製作所(1)
- 太陽医療品製作所(1)
- ケンツメディコ(1)
- フタバ[医療](1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- ブランドをもっと見る

経腸栄養シリンジ
トップ¥3,998~税込¥4,398~1箱(25本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000019医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ用ルアーキャップ
TERMO(テルモ)1箱(50個)取扱停止中ルアーキャップ。アズワン品番61-9704-81医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
バックロックシリンジ
メリットメディカル・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(25個)4日以内出荷陰圧を維持 プランジャーはサイズにより4または6段階の陰圧を維持することが可能です。うっかり離脱の予防もできます。陰圧シリンジとしても通常のシリンジとしても使用できます。 人間工学に基づくデザイン ウイング状の大きなフランジと、滑りにくいプランジャーヘッドを採用することにより、シリンジが握り易く、優れた操作性を実現しました。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0003RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
注射筒(センシテックシリンジ) ロック
トップ¥18,980税込¥20,8781箱(20本)翌々日出荷から10日以内出荷注入時の抵抗を低減させる細身の形状です。大きめのグリップ部は操作性に優れ、コンスタントに安定した注入を可能にします。クリアタイプは、押し子を注射筒から外すことができます。材質シリンジ(外・内筒)/(19531・19532)PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)、(19533)PC(ポリカーボネート)、ガスケット/シリコンゴム滅菌あり先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000098医薬品医療機器等法一般医療機器
注射筒コントロール
VAN(翼工業)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から24日以内出荷材質注射筒/硬質ガラス、金具/真鍮クロームメッキ目盛あり先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000006医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ルアーチップ 横口
NIPRO(ニプロ)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50本)当日出荷仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム最小目盛(mL)1筒先ルアーチップ(横口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ キャップなし 電子線滅菌 個包装 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000146医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 針なし 01086 50ML・ロック 25イリ
トップ¥5,798税込¥6,3781箱12日以内出荷01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。薬液注入、採液、採血などに使用します。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
バルーンシリンジ(M)
アトムメディカル¥699税込¥7691個6日以内出荷先端に丸みが有り、赤ちゃんの鼻や口の粘膜を傷つけにくい形状です。 バルーンが握りやすく容易に吸引力を調節できるので、赤ちゃんの鼻水や口・鼻に溜まった分泌物を無理なく吸い取れます。色ブルー
バルーンシリンジ(S)
アトムメディカル¥599税込¥6591個5日以内出荷先端に丸みが有り、赤ちゃんの鼻や口の粘膜を傷つけにくい形状です。 バルーンが握りやすく容易に吸引力を調節できるので、赤ちゃんの鼻水や口・鼻に溜まった分泌物を無理なく吸い取れます。色グリーン
テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)1箱(25本)取扱停止中カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。容量(mL)30アズワン品番61-9704-67医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
TERMO(テルモ)1箱(100本)取扱停止中材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色黄容量(mL)10(横口)アズワン品番9-1401-04
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,898税込¥4,2881箱(100本)7日以内出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色黄容量(mL)2.5(中口)アズワン品番9-1399-04
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。容量(mL)20アズワン品番61-9704-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)1箱(20本)取扱停止中用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
レッグバッグ500mL DIBキャップライト 3セット入
ディヴインターナショナル¥3,398税込¥3,7381箱(3セット)当日出荷脚にセットする採尿バッグで、生活行動への支援を少なくなります。MAX500mlのコンパクト設計です。排尿口はDIBキャップライト採用により尿カスが溜まりづらい構造です。容量(mL)500アズワン品番64-4011-09
トップコネクター CCコネクター
トップ¥1,898税込¥2,0881箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途カテーテル[太](30~36Fr)同士の接続 カテーテルアダプター対応医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター MFコネクター
トップ¥1,898税込¥2,0881箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途カテーテル[細](18~28Fr)とオルスアーコネクターとの接続 カテーテル基とオルスアーコネクターとの接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター CFコネクター
トップ¥1,598税込¥1,7581箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途カテーテル[太](28~36Fr)とオルスアーコネクターとの接続 カテーテル基または、カテーテルアダプターとオスルアーコネクターとの接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒(インターチェンジャブル浣腸器) 外筒
トップ¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)ほか8日以内出荷から10日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。材質硼珪酸ガラスタイプ外筒のみ先端形状浣腸器型筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ用キャップ 電子線滅菌 50個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥1,298税込¥1,4281箱(50個)6日以内出荷仕様個包装無しアズワン品番7-977-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000149医薬品医療機器等法一般医療機器
VAシリンジ 1mL
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)当日出荷透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
トップ硝子注射筒 浣腸器インターチェンジャブル
トップ¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動先端形状浣腸器型筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
Ciディスポシリンジα 中口 600437(100ホン)
Ciメディカル¥1,298税込¥1,4281箱8日以内出荷Ci オリジナルのディスポ注射器。個包装医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001001400医薬品医療機器等法一般医療機器
注射針(皮下針)1/4 ルアーモト(1ダースイリ)
都北医療器製作所¥1,798税込¥1,9781箱31日以内出荷注射針。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注射針(皮下針)1/3 ルアーモト(1ダースイリ)
都北医療器製作所¥1,598税込¥1,7581箱3日以内出荷注射針。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注射針(皮下針)1/2 ルアーモト(1ダースイリ)
都北医療器製作所¥1,598税込¥1,7581箱31日以内出荷注射針。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注射針(皮下針)1/1 ルアーモト(1ダースイリ)
都北医療器製作所¥1,598税込¥1,7581箱31日以内出荷注射針。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000001医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50本)ほか5日以内出荷仕様電子滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマーコード【JMDN】13929001筒先スリップチップ(横口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,500~税込¥3,850~1箱(20本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途・容量に応じて選べる使いやすいデザインのシリンジ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
オムニフィックス・インジェクト インジェクト
NIPRO(ニプロ)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100本)当日出荷から5日以内出荷●シリコーンフリーの2ピースシリンジです。●豊富なサイズバリエーション、ルアータイプは5種類、ロックタイプは4種類を用意しております。●シリンジの材質は全てラテックスを含まない材料で構成されています。材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218448002医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 針なし・レッド
トップ¥4,398~税込¥4,838~1箱(100本)ほか4日以内出荷から10日以内出荷●最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
ベック・ドゥ 10本入り/箱
ケンツメディコ¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷●水薬や簡易懸濁したお薬を、簡単・正確・安全な投与に適しています。●飲ませやすい:味の悪いお薬でも味蕾を避けて投与できます。●正確に計量:シロップ剤投与器具として現在最も正確に計量できます。●簡単に計量:目盛りが内筒についているため、投薬瓶の外から目盛りを読みとれます。●正確に投与:計量したシロップ剤はほぼ全量投与できます。●安全に投与:先端に突起がないので、口腔内を突起で傷つけません。●衛生的:100%プラスチック製で一体成型されているため、雑菌がたまりにくい構造です。●信頼性:ヨーロッパで広く普及している実績があります。●排気:家庭からプラスチックごみとして廃棄できます。
ネオフィードシリンジ
アズワン¥5,188~税込¥5,707~1箱(25本)翌々日出荷★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。色オレンジ規格ISO80369-3対応品滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)筒先中口入数1箱(25本入)
ニプロ シリンジDS30ml カテ-テルA
NIPRO(ニプロ)¥8,898税込¥9,7881箱(50本)4日以内出荷カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ(針なし)中口
トップ¥5,298税込¥5,8281箱(10mL)7日以内出荷01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。 01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。 薬液注入、採液、採血などに使用します。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
バルーンシリンジ(M)10入
アトムメディカル¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷先端に丸みが有り、赤ちゃんの鼻や口の粘膜を傷つけにくい形状です。 バルーンが握りやすく容易に吸引力を調節できるので、赤ちゃんの鼻水や口・鼻に溜まった分泌物を無理なく吸い取れます。色ブルー
バルーンシリンジ(S)10入
アトムメディカル¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷先端に丸みが有り、赤ちゃんの鼻や口の粘膜を傷つけにくい形状です。 バルーンが握りやすく容易に吸引力を調節できるので、赤ちゃんの鼻水や口・鼻に溜まった分泌物を無理なく吸い取れます。色グリーン























![ツベルクリン反応測定器(丸型) フタバ[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20418658-160219-02.jpg)