絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • XP POWER(96)
  • omron(オムロン)(34)
  • ハーティング(31)
  • コーセル(28)
  • 日章工業(18)
  • MOXA(14)
  • RS PRO(12)
  • TRACO POWER(11)
  • コンテック(10)
  • RECOM(9)
  • OEP(8)
  • TDKラムダ(7)
  • SIEMENS(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(6)
  • UNIFIVE(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)EPCOS
439税込483
1組ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー E 42/21/20コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー E 42/21/20コイルフォーマーEPCOS
599税込659
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = E 42/21/20コイルフォーマー併用可能製品 = B66329幅 = 37.2mmE 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34EPCOS
519税込571
1袋(2個)
翌々日出荷
コアサイズ = ETD 11/17/34併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 2600nH材質 = N87奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mmETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
材質N87長さ(mm)34幅(mm)11寸法(mm)34×17×11奥行(mm)17.5基準規格IEC 63093-6RoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプフェライトコアインダクタンス(nH)2600
EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマーEPCOS
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = EFD 25/13/9コイルフォーマー併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア幅 = 26mmコア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップEPCOS
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーククランプクリップ併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア幅 = 8.7mmEPCOS B66359 ETD 29 / 16 / 10アクセサリ. B66359巻型ヨークは、0.33 mm厚のステンレススプリングスチール製です。EPCOSのB66359シリーズ巻型及びB66358トランスフェライトコアとの使用向けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー PM 74/59コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー PM 74/59コイルフォーマーEPCOS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = PM 74/59コイルフォーマー併用可能製品 = PM 74/59 コア長さ = 85.5mmPM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要あり
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー RM 14 コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー RM 14 コイルフォーマーEPCOS
12,980税込14,278
1箱(60個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = RM 14 コイルフォーマー併用可能製品 = RM 14コア幅 = 31.4mmRM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマーEPCOS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = RM 12 コイルフォーマー併用可能製品 = RM 12 コア材質 = GFRポリテレフタレートmmRM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
材質GFRポリテレフタレート最高温度(℃)155基準規格IEC 60085ピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクランプ
EPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマーEPCOS
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = RM 12 コイルフォーマー併用可能製品 = RM 12 コア材質 = GFR熱硬化性プラスチックmmRM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー RM 10 コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー RM 10 コイルフォーマーEPCOS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = RM 10 コイルフォーマー併用可能製品 = RM 10コア材質 = GFRポリテレフタレートmmRM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマEPCOS
35,980税込39,578
1セット(213個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ併用可能製品 = E 30/15/7コア幅 = 31.4mmEPCOS E30/15/7巻型. EPCOS E30/15/7巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマEPCOS
14,980税込16,478
1セット(9個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ併用可能製品 = E 65/32/27コア材質 = ポリフェニレンサルファイドmmEPCOS E65/32/27巻型. EPCOS E70/33/32巻型はGFRポリフェニレン製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマEPCOS
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ併用可能製品 = E 16/8/5コア長さ = 17.8mmEPCOS E16/8/5巻型. EPCOS E16/8/5巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-20です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマEPCOS
51,980税込57,178
1セット(240個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ併用可能製品 = E 32/16/9コア幅 = 35mmEPCOS 32/16/9巻型. EPCOS E32/16/9巻型はポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマEPCOS
13,980税込15,378
1セット(500個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ併用可能製品 = P 9 x 5コア幅 = 7.4mmEPCOS P9/5巻型. EPCOS P9/5巻型は、ポリテレフタレートサルファイド製で、UL94 V-0、絶縁クラスIEC60085に適合します。最大動作温度: 155 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマEPCOS
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア幅 = 24mmEPCOS B66359 ETD 29 /16 / 10巻型. EPCOSのB66359シリーズETD 29 / 16 / 10巻型は、ピンが角形で、13ピンの横軸品と14ピンの縦軸品があります。これらはB66358フェライトコアとの使用に適しています。 水平磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC60085:B66359B:Fに適合しています。垂直磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC 60085:Hに適合しています。はんだ付け性とはんだ耐熱性については、IEC60068-2-20規格に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー 取付け組立キット EPCOSEPCOS トランスアクセサリー 取付け組立キットEPCOS
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = 取付け組立キット併用可能製品 = 電源トランス材質 = アルミニウムPM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要あり
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー クランプクリップ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー クランプクリップEPCOS
11,980税込13,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = クランプクリップ併用可能製品 = RM 4コア, RM 5コア幅 = 2.4mmEPCOS B65806 RM5アクセサリ. クランプ. 0.3 mm厚のスズめっきステンレススチール製アース端子 IEC6008-2-20準拠のはんだ付け性. 絶縁ワッシャB65806. ポリアリレートフィルム製で、許容差を補償し、コアとコイル巻型の間を絶縁します。. 絶縁ワッシャB65008. このワッシャはダブルクラッド基板用。ポリカーボネート製. 調整ねじ. ねじ山及びコアブレーキ付きのGFRポリテレフタレート製チューブコア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ETD 49 / 25 / 16巻型 EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ETD 49 / 25 / 16巻型EPCOS
519税込571
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = ETD 49 / 25 / 16巻型併用可能製品 = ETD 49 / 25 / 16 コア幅 = 56.2mmETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー クランプ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー クランプEPCOS
669税込736
1袋(10個)
翌々日出荷
アクセサリタイプ = クランプ併用可能製品 = RM 12 コア材質 = ステンレス鋼mmRM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
材質スプリングスチールRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクランプ
EPCOS トランスアクセサリー クランプ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー クランプEPCOS
649税込714
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = クランプ併用可能製品 = RM 6コア幅 = 2.6mmRM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨークEPCOS
7,898税込8,688
1箱(200個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーク併用可能製品 = ETD 34/17/11 コア幅 = 11mmETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨークEPCOS
839税込923
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーク併用可能製品 = EFD 20 / 10 / 7 コア長さ = 20.6mmコア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 20 / 10 / 7コア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨークEPCOS
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーク併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア材質 = ステンレス鋼mmコア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34EPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 34寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 2400nH材質 = N27奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mmETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 32/33/70 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 32/33/70EPCOS
36,980税込40,678
1箱(30個)
7日以内出荷
コアサイズ = E 32/33/70併用可能製品 = トランス寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mmAL評価 = 8850nH材質 = N27奥行き = 33.2mm長さ = 70.5mm幅 = 32mmE 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93/104/30 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93/104/30EPCOS
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
コアサイズ = U 93/104/30併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 93 x 76 x 30mmAL評価 = 5700nH材質 = N87奥行き = 30mm長さ = 93mm幅 = 76mm1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34EPCOS
679税込747
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 34寸法 = 34 x 17.5 x 11.1mmAL評価 = 135nH材質 = N87奥行き = 11.1mm長さ = 34mm幅 = 17.5mmETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQEPCOS
41,980税込46,178
1セット(75個)
7日以内出荷
コアサイズ = PQ併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 32 x 22 x 15.175mmAL評価 = 5000nH材質 = N97奥行き = 15.175mm長さ = 32mm幅 = 22mm代表規格 = IEC 62317-13EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11EPCOS
51,980税込57,178
1セット(300個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 34/7/11併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 482nH材質 = N87奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mm代表規格 = IEC 61185EPCOS B66361 ETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコア. EPCOSのB66361シリーズETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 70 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 70EPCOS
3,998税込4,398
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = E 70併用可能製品 = トランス寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mmAL評価 = 9700nH材質 = N87奥行き = 33.2mm長さ = 70.5mm幅 = 32mmE 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 36/22 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 36/22EPCOS
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = P 36/22併用可能製品 = 共振回路インダクタAL評価 = 7600nH材質 = N48奥行き = 22mm幅 = 36mmEPCOS B65611 P36/22フェライトコア. EPCOS B65611 P36/22フライトコアは、100 MHz超の各種用途に使用できます。巻線コイルがフェライトコアに密閉されており、Pコアは低磁気漏洩です。一般的なマニホールドの要件に合わせて、簡単かつ正確に調整できます。. 用途. 高共振回路インダクタ 低分散、広帯域 高インダクタンス、低全高のトランス向け
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25/13/9 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25/13/9EPCOS
2,798税込3,078
1袋(20個)
7日以内出荷
コアサイズ = EFD 25/13/9併用可能製品 = DC/DCコンバータ, 平面トランス, 電源トランス寸法 = 25 x 9.1 x 12.5mmAL評価 = 2100nH材質 = N97奥行き = 12.5mm長さ = 25mm幅 = 9.1mmEPCOS B66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコア. EPCOS製のB66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコアは、DC-DCコンバータ向けに最適です。平らになるよう中心に低い脚が付いたEコアを備えたフェライトコアは、平面トランス設計に適しています。このコアには、ギャップなしとありのタイプを用意し、N87又はN97フェライト材製を選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) I 93/104/30 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) I 93/104/30EPCOS
21,980税込24,178
1箱(8個)
欠品中
コアサイズ = I 93/104/30併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 93 x 28 x 30mmAL評価 = 7900nH材質 = N87奥行き = 30mm長さ = 93mm幅 = 28mm1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELP EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELPEPCOS
54,980税込60,478
1セット(150個)
7日以内出荷
コアサイズ = ELP 38/8/25併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mmAL評価 = 7200nH材質 = N87奥行き = 8.25mm長さ = 38.1mm幅 = 25.4mmシリーズ = ELP代表規格 = IEC 62317-9EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13EPCOS
44,980税込49,478
1セット(200個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 39/20/13併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mmAL評価 = 2700nH材質 = N87奥行き = 20mm長さ = 38.9mm幅 = 12.8mm代表規格 = IEC 61185EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EP 20 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EP 20EPCOS
99,980税込109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
コアサイズ = EP 20併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 24.5 x 15.3 x 21.6mmAL評価 = 4000nH材質 = N87奥行き = 21.6mm長さ = 24.5mm幅 = 15.3mm代表規格 = IEC 61596EPCOS B65847 EP20フェライトコア. EPCOS B65847 EP20フェライトコアは、一般にトランス用途に使用されます。立方体なので、占有面積に対する体積の比が高いので、基板上の充填密度が高くなります。このフェライトコアはコンパクトな設計と広帯域材料を使用しているので、磁気漏洩と信号の歪みが小さく、広帯域での小信号の伝送において優れた特性を発揮します。IEC61596に適合しています。. 用途. 高インダクタンス、低全高のトランス向け 電源用途向け
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 44 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 44EPCOS
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 44寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mmAL評価 = 3500nH材質 = N87奥行き = 15.2mm長さ = 43.8mm幅 = 22.5mmコアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25EPCOS
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
コアサイズ = EFD 25併用可能製品 = DC-DCコンバータ寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mmAL評価 = 2000nH材質 = N87奥行き = 9.1mm長さ = 25mm幅 = 12.5mmコア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) RM 7 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) RM 7EPCOS
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
コアサイズ = RM 7併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 20.3 x 17.2 x 13.5mmAL評価 = 2700nH材質 = N97奥行き = 13.5mm長さ = 20.3mm幅 = 17.2mm代表規格 = IEC 62317-4EPCOS B65819 RM7フェライトコア. EPCOS B65819 RM7フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このフェライトコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振決定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。 IEC62317-4。
RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品