絞り込み
ブランド
- オムロンソーシアルソリューションズ(43)
- omron(オムロン)(28)
- ユタカ電機製作所(24)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(18)
- CyberPower(13)
- 富士電機(10)
- GSユアサ(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
- 三菱電機(2)
- パワーコムジャパン(2)
- LONG(2)
- ワゴジャパン(1)
- アイホン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- CSB Energy Technology(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
「出力容量(VA)」から絞り込む

OL1000/1500用増設バッテリ
CyberPower¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷BP36V60ARTJP用途OL1000/1500用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:3個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)23本体寸法(mm)奥行430バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
OL1000/1500用バッテリパック
CyberPower¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷RBP0074用途OL1000/1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:3個本体質量(kg)8.8本体寸法(mm)奥行310バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)68本体幅(mm)160
CP900/CP1200用バッテリパック
CyberPower¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷RBP0049用途CP900/1200用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.6本体寸法(mm)奥行202バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)66本体幅(mm)152
増設用バッテリーユニット(BU300RW/BU200RW用)
omron(オムロン)¥359,800税込¥395,7801台翌日出荷増設バッテリユニット(BU300RW/BU200RW用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )適合機種BU300RW/BU200RW
増設用バッテリーユニット(BU100SW、BU1002SW用)
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷BU100SW、BU1002SW用増設バッテリ3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )付属品バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ適合機種BU100SW、BU1002SW質量(kg)約20.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)電圧(V)DC36(12×3個)バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)DC12設置方式縦置き/横置き可能充電時間(時間)90%充電:24無償補償期間-バックアップ時間-バッテリー数3個(2並列接続)電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃の場合です)ゴム足(mm)高さ:約14
増設用バッテリーユニット(BU100RW用)
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷増設バッテリユニット(BU100RW用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )適合機種BU100RW
増設用バッテリーユニット(BU100RE用)
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801台欠品中増設バッテリユニット(BU100RE用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )適合機種BU100RE
交換用バッテリーパック(BU300RW/BU200RW用)
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷交換バッテリパック(BU300RW/BU200RW用)付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BU300RW/BU200RW)幅(mm)393質量(kg)バッテリ:約16.2高さ(mm)152種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC72(12×6)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×103×152保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8×6動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
交換用バッテリーパック(BU3002RWL/BU5002RWL用)
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷適合機種BU3002RW質量(kg)バッテリ:約19電池寿命(年)5(長寿命)
交換用バッテリーパック(BN75R用)
omron(オムロン)¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN75R幅(mm)208質量(kg)バッテリ:約5.5高さ(mm)37種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(6×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×321×37保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)4.5×6動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)
交換用バッテリーパック(BN150R用)
omron(オムロン)¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN150R幅(mm)210質量(kg)バッテリ:約10.5高さ(mm)70種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC48(12×4)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×312×70保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8.5×4動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)
交換用バッテリーパック
omron(オムロン)¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷交換バッテリパック(BN150XR、BN100XR用)付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BN150XR、BN100XR幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約7.9高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
APC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Pack
シュナイダーエレクトリック¥359,800税込¥395,7801台8日以内出荷常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
APC Smart-UPS SRT 72V 1.5kVA Battery Pack
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
APC Smart-UPS SRT 48V 1kVA Battery Pack
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷SRT1000XLJ用の拡張バッテリーキットです。バックアップ時間の延長が必要な場合、最大で10台接続可能です。
12V密閉型VRLA制御弁式鉛バッテリー
bitstrong(ビットストロング)¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷用途無停電電源装置(UPS)、ソーラー発電システム、エレベーター、電動カート幅(mm)166電圧(V)12、スタンバイ:13.5-13.8充電電圧(V)(バルク充電時)14.1-14.4
BUMシリーズ 増設バッテリー
omron(オムロン)¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷適合機種BU5002R適合本体BU5002R質量(kg)84品名増設用バッテリユニット外形寸法(mm)W430×D700×H130.5アズワン品番64-3207-45RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact UPSバッテリ
フエニックス・コンタクト¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様無停電電源.無停電電源装置は不安定な主電源に対する最適なソリューションです。IQ技術により、充電可能バッテリモジュールの充電状態、残りの稼働時間、サービス寿命について情報を提供します。充電可能な内蔵バッテリを備えた無停電電源装置も用意しています。適合QUINTUPS-IQRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバッテリ
SMX120RMBPJ2U 交換用バッテリキット APCRBC118J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷SMX120RMBPJ2U(1台)のバッテリーを交換する際は、本製品が2式必要です。交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。質量(kg)22.27出力【バッテリ出力電圧】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥249,800税込¥274,7801個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。質量(kg)22.27出力【バッテリ出力電圧】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
SMT1200RMJ1U 交換用バッテリキット APCRBC88J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。形状ラックマウント不可幅(mm)207質量(kg)10.45高さ(mm)38種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×207×483適合品番SMT1200RMJ1Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ寿命長寿命(3~5年)
SURTA1500XLJ/SURTA48XLBPJ 交換用バッテリキット RBC57J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。質量(kg)11.23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×165×419入力【電源コードの数】1バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Comes as a complete battery assembly, batteries and metal tray housing、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥209,800税込¥230,7801個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品バッテリーのリサイクルガイド形状ラックマウント不可幅(mm)197質量(kg)35色Black高さ(mm)120種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)192寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×197×589適合品番SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L
APC(シュナイダーエレクトリック)¥57,980税込¥63,7781個8日以内出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)173質量(kg)6.36色Black高さ(mm)43種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×173×440入力【電源コードの数】1適合品番SUA750RMJ1UBバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【電源の設置】内蔵バッテリ寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
無停電電源装置(UPS)交換用バッテリパック
omron(オムロン)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷仕様●UPS対応型式:必要個数:1pcs(形S8BA-24D24D120LF)、2pcs(形S8BA-24D24D240LF)、3pcs(形S8BA-24D24D360LF)、4pcs(形S8BA-24D24D480LF)適合機種S8BA-24D24D120LF( 1pcs)、S8BA-24D24D240LF(2pcs)、S8BA-24D24D360LF(3pcs)、S8BA-24D24D480LF(4pcs)質量(kg)0.3品名交換用バッテリパック出力【バッテリ容量】1600Ah、【バッテリ出力電圧】14.4
交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥259,800税込¥285,7801個当日出荷から6日以内出荷用途UPS6020SP用バッテリパック適合UPS6020SPタイプUPS6020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)39
交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥54,980税込¥60,4781個62日以内出荷用途UPS610HPF用バッテリパック適合UPS610HPFタイプUPS610HPF用バッテリパック本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥76,980税込¥84,6781個23日以内出荷用途UPS1410HP用バッテリパック適合UPS1410HPタイプUPS1410HP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)13RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリ装置
ユタカ電機製作所¥639,800税込¥703,7801個6日以内出荷用途UPS6020SP用増設バッテリ装置タイプUPS6020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)80外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×483×744バックアップ時間約30分(4200W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリ装置
ユタカ電機製作所¥359,800税込¥395,7801個16日以内出荷用途UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置タイプUPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×483×682バックアップ時間約30分(2000W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリ装置
ユタカ電機製作所¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷用途UPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置タイプUPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510バックアップ時間UPS1010SP/約30分(700W負荷時)、UPS1510SP/約20分(900W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置 GX100 1kVA 交換用バッテリユニット
富士電機¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷ミニUPS用保守部品。本体形式を参照いただき、適合するバッテリユニット形式で、ご発注ください。
増設バッテリーモジュール
富士電機¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から62日以内出荷EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュールです。用途EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュール端子形状装置背面でコネクタ接続バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池充電時間(時間)(満充電の90%まで/1EBM当り)約18最大接続台数2台まで電池寿命(年)5
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品