絞り込み
ブランド
- オムロンソーシアルソリューションズ(43)
- omron(オムロン)(28)
- ユタカ電機製作所(24)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
- CyberPower(13)
- 富士電機(10)
- GSユアサ(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
- 三菱電機(2)
- パワーコムジャパン(2)
- LONG(2)
- ワゴジャパン(1)
- アイホン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- CSB Energy Technology(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
「出力容量(VA)」から絞り込む

交換用バッテリーパック(BA100R用)
omron(オムロン)1台取扱停止中交換バッテリパック(BA100R用)付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BA100R幅(mm)164質量(kg)バッテリ:約5.6高さ(mm)71種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×212×71保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/2(周囲温度40℃)
BR1200G-JP/BR1200GL-JP/BR1200S-JP 交換用バッテリーキット APCRBC124J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。質量(kg)5.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×152×203バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1
SMT3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC145J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。形状ラックマウント不可幅(mm)216質量(kg)19.09高さ(mm)76種類小形シール鉛蓄電池電圧(V)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×216×533適合品番SMT3000RMJ2Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池
SMT1200RMJ1U 交換用バッテリキット APCRBC88J
APC(シュナイダーエレクトリック)1個取扱停止中交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。形状ラックマウント不可幅(mm)207質量(kg)10.45高さ(mm)38種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×207×483適合品番SMT1200RMJ1Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ寿命長寿命(3~5年)
交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥49,980税込¥54,9781個11日以内出荷用途UPS1510ST用バッテリパック適合UPS1510STタイプUPS1510ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
交換用バッテリパック(BU150RC用)
omron(オムロン)¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷交換バッテリ(BU150RC用)仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しないためRoHS指令(10物質対応)対応
PR750用バッテリパック
CyberPower¥28,380税込¥31,2181個5日以内出荷RBP0054用途PR750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.6本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)132
交換用バッテリーパック(BY80S用)
omron(オムロン)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷交換用バッテリパク BY80S用付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY80S幅(mm)102質量(kg)バッテリ:約4.3高さ(mm)74種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×74保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)5×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
交換用バッテリーパック(BA75T/BA100T用)
omron(オムロン)1台取扱停止中交換バッテリパック(BA75T/BA100T用)付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BA75T/BA100T幅(mm)69質量(kg)バッテリ:約5.6高さ(mm)168種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×212×168保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/2(周囲温度40℃)
BUMシリーズ 増設バッテリー
omron(オムロン)¥319,800税込¥351,7801個翌々日出荷適合機種BU3002R、BUM3002R適合本体BU3002R、BUM3002R質量(kg)45品名増設用バッテリユニット外形寸法(mm)W430×D660×H86アズワン品番64-3207-46RoHS指令(10物質対応)対応
APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)165質量(kg)25.9高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×165×572適合品番SUA3000RMXLA3U/SUA3000RMXLJ3U/SUA48RMXLBPJ3Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1保管温湿度範囲-5~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000mバッテリー稼動時間4~6
SUA2200JB/SUA3000JB/SMT2200J/SMT3000J 交換用バッテリーキット RBC55J
APC(シュナイダーエレクトリック)1個取扱停止中交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、Authorized return service (ARS) tag (currently available in the US only)、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)142質量(kg)24.27色Black高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×142×183入力【電源コードの数】1適合品番SUA2200JB/SUA3000JB/SMT2200J/SMT3000Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000mバッテリー稼動時間4~6
SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L
APC(シュナイダーエレクトリック)¥57,980税込¥63,7781個8日以内出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)173質量(kg)6.36色Black高さ(mm)43種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×173×440入力【電源コードの数】1適合品番SUA750RMJ1UBバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【電源の設置】内蔵バッテリ寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
無停電電源装置 GX100 1.5kVA 交換用バッテリユニット
富士電機¥98,980税込¥108,8781個欠品中ミニUPS用保守部品。本体形式を参照いただき、適合するバッテリユニット形式で、ご発注ください。
5115RBM-1400 DL5115 1400JL交換用バッテリ-
富士電機¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷本製品はDL5115-1400JL用交換バッテリーです。対応機種DL5115-1400JL
バッテリモジュール
ワゴジャパン¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥629,800税込¥692,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守3年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥629,800税込¥692,7801台3日以内出荷BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。フル保証7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2/2900h×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種B100RE/B100REX
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥539,800~税込¥593,780~1台3日以内出荷BU150RC専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守4年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー仕様ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)充電時間90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間バッテリー寿命(年)5適合UPS機種BU150RC
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷BU150RC専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守3年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー仕様ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)充電時間90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間バッテリー寿命(年)5適合UPS機種BU150RC
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。オンサイト保守4年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守5年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥739,800税込¥813,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。無償保証6年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。無償保証6年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥309,800税込¥340,7801台3日以内出荷BU150RC専用の増設用バッテリユニット。無償保証6年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー仕様ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)充電時間90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間バッテリー寿命(年)5適合UPS機種BU150RC
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥799,800税込¥879,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守5年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守3年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥739,800~税込¥813,780~1台3日以内出荷BU150RC専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー仕様ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)充電時間90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間バッテリー寿命(年)5適合UPS機種BU150RC
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。オンサイト保守5年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥959,800税込¥1,055,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥869,800税込¥956,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。フル保証5年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2/2900h×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種B100RE/B100REX
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥879,800税込¥967,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ。標準保証6年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約9.5電圧DC25.2V/2900mAh×3個(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:12.5種類リチウムイオン蓄電池本体質量(kg)約7.7kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:562×540×160対応別売:BVP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)充電時間バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電使用期間設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)適合UPS機種BV100REM/BV100REX
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。無償保証5年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷BN150RA専用の増設用バッテリユニット。当営業日オンサイト保守4年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:498×585×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN150R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷BN300RA専用の増設用バッテリユニット。無償保証7年分付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足質量(kg)梱包:約50電圧DC12/8.5h×6個 2並列接続(容量×個数)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:580×784×240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)充電時間満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間保管環境長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)使用期間設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)適合UPS機種BN300R
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥639,800~税込¥703,780~1台3日以内出荷BU150RC専用の増設用バッテリユニット。翌営業日オンサイト保守5年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー仕様ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約36電圧DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池本体質量(kg)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)充電時間90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間バッテリー寿命(年)5適合UPS機種BU150RC
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品