シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
PWMコントローラ 山洋電気PWMコントローラ山洋電気(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷
PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。2018年トラスコ掲載ページ3 0736
APC Smart-UPS/Smart-UPS RM用 USBケーブル AP98117J APC(シュナイダーエレクトリック)APC Smart-UPS/Smart-UPS RM用 USBケーブル AP98117JAPC(シュナイダーエレクトリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB対応Smart-UPSシリーズでUSBインターフェイスにて電源管理する場合のケーブル ケーブル対応表
ケーブル長(m)2
PowerChute Serial Shutdown for Business (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用) APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Serial Shutdown for Business (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用)APC(シュナイダーエレクトリック)
5,398税込5,938
1式
翌日出荷
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
接点用ケーブル omron(オムロン)接点用ケーブルomron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T品名接点信号ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
PowerChute Serial Shutdown for Business APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Serial Shutdown for BusinessAPC(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1式
翌日出荷
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
1G対応ネットワークカード omron(オムロン)1G対応ネットワークカードomron(オムロン)
68,980税込75,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
固定金具 omron(オムロン)固定金具omron(オムロン)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
品名取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置(UPS)通信ケーブル omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)通信ケーブルomron(オムロン)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合機種S8BA-24D24D480SBF、S8BA-24D24D960SBF品名通信ケーブル長さ(m)2
防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ TDKラムダ防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズTDKラムダ
6,898税込7,588
1台
当日出荷
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯にRoHS指令(10物質対応)対応
PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1JAPC(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
シリアル通信用ケーブル FIFA/WS9 富士電機シリアル通信用ケーブル FIFA/WS9富士電機
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
本製品はシリアル通信用ケーブルです。
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1500LVシリーズ用) ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1500LVシリーズ用)ATEN
19,980税込21,978
1個
欠品中
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 3動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用) omron(オムロン)縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
適合機種BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用) omron(オムロン)出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用)omron(オムロン)
2,998税込3,298
1セット(2本)
翌日出荷
出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用)
適合機種BU150RC
交換用ファン(BU150RC用) omron(オムロン)交換用ファン(BU150RC用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
交換ファン(BU150RC用)
適合機種BU150RC
APC Network Management Card 3 APシリーズ シュナイダーエレクトリックAPC Network Management Card 3 APシリーズシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
PowerChute Network Shutdownをお使い頂くための必須オプションとなります。、セキュリティの強化、プロセッサの高速化、メモリ容量を増加。、UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。、※保証書付属しません。
EIA/JIS19インチラックサポートアングル(BA100R用) omron(オムロン)EIA/JIS19インチラックサポートアングル(BA100R用)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
BA100R用EIA/JIS19インチラックサポートアングル
適合機種BA100R
交換用ファン omron(オムロン)交換用ファンomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
品名交換用ファンRoHS指令(10物質対応)対応
フロント耳金具 omron(オムロン)フロント耳金具omron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合機種BV55REM、BV55RE
デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520TH APC(シュナイダーエレクトリック)デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520THAPC(シュナイダーエレクトリック)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、温度・湿度を検知。ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
質量(kg)0.08Black種類UPSアクセサリー規格AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, FCCパート15クラスA, ICES-003, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×43×28保管温湿度範囲-40~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
通信ボード ユタカ電機製作所通信ボードユタカ電機製作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
通信ボード ユタカ電機製作所通信ボードユタカ電機製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
Etherenet用避雷器 MG(旧エム・システム技研)Etherenet用避雷器MG(旧エム・システム技研)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
トラスコ品番850-0464適合機種Etherenet用
CN227-2PE 富士電機CN227-2PE富士電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本製品はプロユースの雷対策で、コンセントから侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンや充電中のスマートフォンを守ります。
M-UPS030AD1B用ファン 富士電機M-UPS030AD1B用ファン富士電機
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
本製品はM-UPS030AD1B用のファンです。
CN227-LAN 富士電機CN227-LAN富士電機
28,980税込31,878
1個
欠品中
本製品はプロユースの雷対策で、LAN回路から侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンやサーバーを守ります。大規模なデータセンターから小規模オフィス、ご家庭のLAN回路に最適です。
UPSインタフェースキット USB NEC三菱UPSインタフェースキット USBNEC三菱
9,998税込10,998
1式
13日以内出荷
無停電電源装置(N8180-68/69/66/67、N8142-33/41/38/42)専用 USBケーブル 1.8m、PowerChute Business Edition v9.1.1より対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-84
チャンネルベース 三菱電機チャンネルベース三菱電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
シリーズFW-Tシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークマネジメントカード PR/ORシリーズ用 サイバーパワーネットワークマネジメントカード PR/ORシリーズ用サイバーパワー
32,980税込36,278
1式
5日以内出荷
ネットワークマネジメントカード
用途RMCARDを使用し、UPSのリモートコントロールを簡単に実行できます。RoHS指令(10物質対応)対応
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用) ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)ATEN
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)5.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6バッテリーバッテリータイプ:内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ:9Ah、バッテリー量:2動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL3000LVシリーズ用) ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL3000LVシリーズ用)ATEN
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)15.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】476×204×66.6バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 6動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL2000LVシリーズ用) ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL2000LVシリーズ用)ATEN
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】325×204×66.6バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 4動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)48RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
増設用バッテリユニット(BU150RC用) omron(オムロン)増設用バッテリユニット(BU150RC用)omron(オムロン)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
増設用バッテリユニット(BU150RC用)3年保証(増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要))
適合機種BU150RC用
Service Bypass Panel for Smart-UPS RT 5kVA 〔Output: 2 L6-30R 2 L6-20R〕 シュナイダーエレクトリックService Bypass Panel for Smart-UPS RT 5kVA 〔Output: 2 L6-30R 2 L6-20R〕シュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
13日以内出荷
メンテナンスバイパス用のオプションです。、ラックスペース:2U※ラックにマウント用のレールキットは標準添付です。製品保証2年
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-31
DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m シュナイダーエレクトリックDB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5mシュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1式
10日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160119●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-81
APC PowerChute Network Shutdown Node Virtualization 仮想化環境 SSPCNSVシリーズ シュナイダーエレクトリックAPC PowerChute Network Shutdown Node Virtualization 仮想化環境 SSPCNSVシリーズシュナイダーエレクトリック
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
APC PowerChute Network Shutdown Node Windows & Linux 非仮想化環境 SSPCNSWLシリーズ シュナイダーエレクトリックAPC PowerChute Network Shutdown Node Windows & Linux 非仮想化環境 SSPCNSWLシリーズシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
LED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM (定格出力:250mA 定電流) TOKISTARLED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM (定格出力:250mA 定電流)TOKISTAR
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
レンジフードライト専用定電流電源です
質量(g)80定格出力250mA(定電流)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 0.2A
LANマネジメントカード CyberPowerLANマネジメントカードCyberPower
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
RMCARD205
用途LANマネジメントカード本体質量(kg)0.038本体寸法(mm)奥行76.5RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)36.1本体幅(mm)54
無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブルomron(オムロン)
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)関連商品