絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KMEW(ケイミュー)(105)
- ヨネキン(37)
- サカタ製作所(34)
- ホンマ製作所(27)
- アイジー工業(25)
- 千代田鋼鉄工業(11)
- 桜井工業(11)
- AirRoof(富士スレート)(10)
- 平田ネジ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- タイセイ(5)
- カシレキ(4)
- 日大工業(2)
- ヒロセ化成品(2)
- 白水興産(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【オーダー】軒先 セミオーダー品
ヨネキン¥583~税込¥641~1本5日以内出荷板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用
サカタ製作所¥2,398税込¥2,6381セット(30個)5日以内出荷ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
棟瓦 6寸三角棟(小)
AirRoof(富士スレート)¥1,598税込¥1,7581枚(2.8kg)4日以内出荷材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)2.8認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×210対応勾配3.5寸以上
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし
サカタ製作所¥399税込¥4391本5日以内出荷ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。質量(kg)0.4板厚(mm)2.3
テンキャップ スレート屋根用
カシレキ¥7,298~税込¥8,028~1ケース(100個)当日出荷から翌々日出荷キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。用途補修・改修工事用厚さ(mm)2色ライトグレータイプスレート屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
サビヤーズ 折版屋根用 8MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~1箱(150個)当日出荷から9日以内出荷ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途屋根のボルトに被せるキャップ。材質6ナイロン
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,998税込¥8,7981箱(200個)翌々日出荷ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。 屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。トラスコ品番203-6102材質ポリエチレン全長(mm)56色ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1925-25
シートスタット 本体のみ スチール
平田ネジ¥29,980~税込¥32,978~1箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし適合板厚(mm)5~10
カラーベスト コロニアルクァッド 耐火野地用ビス30
KMEW(ケイミュー)¥3,298税込¥3,6281箱(500本)4日以内出荷どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン材質鉄製ダクロメッキ長さ(mm)30(Φ4.0)
黒耐熱ステン枠付スライド眼鏡板
ホンマ製作所¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷煙突の壁通しの際に必要です。壁の厚みに応じて、85~130mmまでスライド調整が可能です。用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。本体寸法(mm)328×328×85対応径(Φmm)106
黒耐熱ステンレス煙突
ホンマ製作所¥3,798~税込¥4,178~1本ほか5日以内出荷黒耐熱塗装を施したSUS430ステンレス製です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組
ホンマ製作所¥7,998~税込¥8,798~1セット5日以内出荷黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組の使用・保守に適した関連用品です。用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。取付穴数4取付穴径(mm)3.5
黒耐熱 ステンレス スライド S
ホンマ製作所¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷黒耐熱 ステンレス スライド Sの使用・保守に適した関連用品です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)455×170×155本体質量(g)850対応径(Φmm)150
黒耐熱 ステンレス W/Sアダプター
ホンマ製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷黒耐熱 ステンレス W/Sアダプターの使用・保守に適した関連用品です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)150×160×160本体質量(g)306対応径(Φmm)106~150
ステンレス自在煙突支え
ホンマ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷Φ100~Φ150のシングル煙突を支持する金具です。脚は250~400mmまでスライドし、開き角度も自在に調節できます。壁面固定用のビスは付属しておりません。別途お求めください。二重煙突の加重は支えられません。用途煙突の固定・支持用として。材質SUS430 ステンレス厚さ(mm)0.6タイプ普及型本体寸法(mm)400×135×25本体質量(g)250対応径(Φmm)100~150
ステンレス爪付きリング
ホンマ製作所¥649~税込¥714~1個5日以内出荷黒耐熱色はご用意しておりません。必要に応じてワンタッチスプレーで塗装してご使用ください。Φ106mm用です。用途煙突貫通部の隙間隠しと固定補助に。
ステンレス煙突 エビ曲 90°
ホンマ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
ステンレス煙突 エビ曲 89°
ホンマ製作所¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)190×90×110本体質量(g)249対応径(Φmm)100
ステンレス煙突 エビ曲 88°
ホンマ製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)170×175×90本体質量(g)208対応径(Φmm)90
ステンレス煙突 T笠
ホンマ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
ステンレス 煙突支え脚 2本入
ホンマ製作所¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)5日以内出荷シングル煙突用の支え脚です。二重煙突の支持には使用できません。二重煙突の支持は[壁面取付金具]または[支え脚DX]、[スライド支え脚]をご使用ください。用途煙突の固定・支持用として。
『屋根材』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋根材本体
- 屋根用部材