絞り込み
ブランド
  • Ultimaker
  • モノタロウ(21)
  • ノーブランド(657)
  • EPSON(643)
  • Canon(578)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](464)
  • ヒサゴ(401)
  • N-TONER(393)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(358)
  • Flash Forge(282)
  • エネックス(227)
  • 日本ナインスター(210)
  • エレコム(204)
  • IGRIS(201)
  • 桜井(198)
  • コクヨ(196)
  • RICOH(リコー)(195)
  • 富士フイルム(176)
  • エーワン[ラベル](175)
  • brother(ブラザー)(161)
  • サンワサプライ(157)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Dプリンター 2+Connect Air Managerセット Ultimaker

    3Dプリンター 2+Connect Air Managerセット

    Ultimaker
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    翌日出荷
    UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。セットとなるオプションハードウェアAir Managerとの統合により、最大95%の超微粒子を除去します。ビルドチャンバーを完全に囲むことによって高温部分への接触を防ぐと同時に、外気を遮断しエアフローを発生させることにより庫内の温度を安定化し、造形品質が向上します。
    用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5727セット内容エアマネージャー225628×1台、0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個、クイックスタートガイド×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)636奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター 2+Connect Ultimaker

    3Dプリンター 2+Connect

    Ultimaker
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    翌日出荷
    UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。また、人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。
    用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5724セット内容0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)580(チューブ部分含む)奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター用オプションハードウェア Air Manager Ultimaker

    3Dプリンター用オプションハードウェア Air Manager

    Ultimaker
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    UltiMaker 2+Connect 専用のオプションハードウェアです。UltiMaker 2+connectと組み合わせることによって、より安全で高品質な3Dプリント環境を実現します。ビルドチャンバーを完全に密閉し、高温で動作する部分への接触を防ぎます。シングルスピードファンにより庫内の温度を安定させ、造形品質が向上します。3Dプリント時に発生する超微粒子(UFP)の最大95%をフィルターで除去します。
    用途UltiMaker 2+connectの機能性向上に。トラスコ品番658-5725適合機種2+Connect材質樹脂長さ(mm)459幅(mm)328縦(mm)257使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

印刷用紙/インク/印刷機