絞り込み
ブランド
- キャビン工業
- モノタロウ(21)
- ヒサゴ(401)
- Canon(351)
- EPSON(308)
- Flash Forge(278)
- ノーブランド(230)
- 日本ナインスター(206)
- IGRIS(201)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](197)
- コクヨ(187)
- エーワン[ラベル](175)
- サンワサプライ(155)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(155)
- エレコム(149)
- オーム電機(146)
- JIT(135)
- エコリカ(131)
- brother(ブラザー)(130)
- SK本舗(115)
- 富士フイルム(110)
- ブランドをもっと見る

コンパクトフィルムスキャン
キャビン工業¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷CABIN Compact Film Scan CFS-N14は、手のひらサイズのコンパクトなフィルムスキャナーです。フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。タイプ対応フイルム:ネガ、ポジ、黒白出力TV:NTSC/PAL電源ACアダプター/USBポート対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12センサーCMOSセンサー対応(言語)日本語/英語/簡体中国語/繁体中国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語インターフェースUSB2.0/コンポジット出力コントロール露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ解像度スキャン:14M(3200dpi 4608×3072ドット)、22M(4000dpi 5760×3840ドット)※ソフトウェア補間フォーマット形式ファイル:JPEG(画像)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動フィルム寸法(mm)【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24)、【スリーブ】110フィルム(17×13)、126KPKフィルム(27×27)、スーパー8フィルム(4.015×5.79)イメージセンサー約1400万画素 1/2.33インチ CMOSメモリ容量(MB)(内蔵)128
フイルムスキャナー
キャビン工業¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷大切な思い出をかんたん操作でデータ保存。 本体は手のひらに載るほどコンパクト。重さも250gと軽量です。 2.4インチのカラーTFT液晶を搭載、画面でスキャンした写真を確認しながら作業できます。 約1400万画素のCMOSセンサーを搭載。解像度は14M(3200dpi, 4608×3072dot)と22M(4000dpi, 5760×3840dot)から選択できます。 ネガフィルム/スライドフィルムの向きを間違えてセットしても、◀/MIRRORもしくは▶/FLIPボタンを押すことで、画像の左右・上下を反転して保存することができます。 128MBの内蔵メモリーのほか、市販のSDHCカード(~32GB)に画像を保存できます。 同梱のフィルムホルダーを使用することで一般的な35mm(135)ネガフィルムのほか、110、126KPK、Super 8サイズのフィルムに対応します。用途フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。付属品USBケーブル、ACアダプター、135フィルムスリーブ ホルダー、135フィルムスライドマウントホルダー、110フィルムホルダー、Super8フィルムホルダー、テレビケーブル、ブラシ、取扱説明書適合<フイルムサイズ>【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24mm)、【スリーブ】110フィルム(17×13mm)、126KPKフィルム(27×27mm)、スーパー8フィルム(4.015×5.79mm)、<フイルムタイプ>ネガ、ポジ、黒白質量(g)250電源ACアダプター、USBポート対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12インターフェースUSB2.0/コンポジット出力外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)86.5×102.5×87ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ解像度約1400万画素フォーマット形式JPEG(画像)外部メモリーSD/SDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動イメージセンサー1/2.33インチ CMOSメモリ容量(MB)128