カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 印刷用紙/インク/印刷機
        • プリンター/スキャナ(4)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

印刷用紙/インク/印刷機 :「pla300」の検索結果

印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。 インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。 プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bambu Lab A1 mini 3D プリンター AMSなし Bambu LabBambu Lab A1 mini 3D プリンター AMSなしBambu Lab
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形、レベリングや流量も全自動で補正されます。【機種】 A1 mini【造形サイズ(W*D*H)】 180×180×180mm【本体サイズ】 347×315×365 mm【最大印刷速度】 500mm/s【エクストルーダー】 ダイレクト式【ホットエンド】 全金属【ノズル最高温度】 300℃【付属プラットフォーム】 Bambu テクスチャーPEI【対応プラットフォーム】 Bambu スムースPEI【推奨樹脂】 PLA、PETG、TPU、PVA【本体重量】 5.5kg(AMS Lite除く)【パッケージ重量】 8.2 kg/Combo: 10.2 kg【パッケージサイズ】 385*430*460 mm/Combo:385*430*495 mm【加速度】 10m/s2【ヒートベット最高温度】 80℃【付属ノズル径】 ステンレススチール0.4mm【電源】 100-240 VAC, 50/60 Hz【データ転送方法】 WIFI/microSD【消費電力】 150W【ファイル形式】 STL/OBJ/STEP/3MF【スライスソフト】 Bambu studio【カメラ】 ローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)【タッチパネル】 2.4インチカラースクリーン【付属品】・スプールホルダー・パージワイパー・ビルドプレート・PTFEチューブ*1・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)・ステンレススチールノズル(付属)・アクセサリーボックス
仕様付属プラットフォーム:Bambu テクスチャーPEI、対応プラットフォーム:Bambu スムースPEI、エクストルーダー:ダイレクト式付属品スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(付属) / アクセサリーボックス適合スライスソフト:Bambu Studio材質ホットエンド:全金属、推奨樹脂:PLA / PETG / TPU / PVA寸法(mm)造形:180×180×180電源100-240VAC、50/60Hz最高温度(℃)ノズル:300℃、ヒートベッド:80本体寸法(mm)347×315×365mmノズル径付属:ステンレススチール0.4mm消費電力150W本体質量(kg)5.5(AMS Lite除く)速度加速度:10m/s2、最大印刷:500mm/s機種A1 mini記録ファイル形式STL / OBJ / STEP / 3MFタッチパネル方式2.4インチカラースクリーン適合カメラローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)データ転送方式Wi-Fi / microSD
Bambu Lab A1 mini 3D プリンター Combo(AMS Lite付き) Bambu LabBambu Lab A1 mini 3D プリンター Combo(AMS Lite付き)Bambu Lab
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形と、カラーエンジンの搭載で、だれでも気軽に最大4色のカラー造形が可能に。【機種】 A1 mini【造形サイズ(W*D*H)】 180×180×180mm【本体サイズ】 347×315×365 mm【最大印刷速度】 500mm/s【エクストルーダー】 ダイレクト式【ホットエンド】 全金属【ノズル最高温度】 300℃【付属プラットフォーム】 Bambu テクスチャーPEI【対応プラットフォーム】 Bambu スムースPEI【推奨樹脂】 PLA、PETG、TPU、PVA【本体重量】 5.5kg(AMS Lite除く)【パッケージ重量】 8.2 kg/Combo: 10.2 kg【パッケージサイズ】 385*430*460 mm/Combo:385*430*495 mm【加速度】 10m/s2【ヒートベット最高温度】 80℃【付属ノズル径】 ステンレススチール0.4mm【電源】 100-240 VAC, 50/60 Hz【データ転送方法】 WIFI/microSD【消費電力】 150W【ファイル形式】 STL/OBJ/STEP/3MF【スライスソフト】 Bambu studio【カメラ】 ローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)【タッチパネル】 2.4インチカラースクリーン【付属品】・スプールホルダー・パージワイパー・ビルドプレート・PTFEチューブ*1・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)・ステンレススチールノズル(付属)・アクセサリーボックス【AMS Lite付】・AMS lite スタンド・AMS lite 本体・AMS lite ロータリスプールホルダー (x4)・PTFEチューブ*4
仕様付属プラットフォーム:Bambu テクスチャーPEI、対応プラットフォーム:Bambu スムースPEI付属品AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ×4、スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(付属) / アクセサリーボックス適合スライスソフト:Bambu Studio、エクストルーダー:ダイレクト式材質ホットエンド:全金属、推奨樹脂:PLA / PETG / TPU / PVA寸法(mm)造形:180×180×180電源100-240VAC、50/60Hz最高温度(℃)ノズル:300、ヒートベッド:80本体寸法(mm)347×315×365ノズル径付属:ステンレススチール0.4mm消費電力150W本体質量(kg)5.5kg(AMS Lite除く)速度加速度:10m/s2、最大印刷:500mm/s機種A1 mini記録ファイル形式STL / OBJ / STEP / 3MFタッチパネル方式2.4インチカラースクリーン適合カメラローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)データ転送方式Wi-Fi / microSD
3Dプリンター A1 mini Bambu Lab3Dプリンター A1 miniBambu Lab
34,980税込38,478
1台
16日以内出荷
全自動キャリブレーションAMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)全金属レールシステム自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)8.2
3Dプリンター A1 mini Combo Bambu Lab3Dプリンター A1 mini ComboBambu Lab
54,980税込60,478
1台
16日以内出荷
全自動キャリブレーションAMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)全金属レールシステム自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)10.2

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

印刷用紙/インク/印刷機