6,098件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート 寸法(mm)Φ57.7×47 内径(Φmm)台座:35 取扱説明書(0.8MB)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質AS 寸法(mm)Φ50.9×44.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

材質樹脂 仕様間仕切り錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル 勝手左右兼用 バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズWロックシリーズ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57 仕様(角芯サイズ)7mm バックセット51mm ビスピッチ(mm)42
1個
839 税込923
当日出荷

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1組
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます 取手取手
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 仕様船底裏カバー付 付属品ビス(4×16mm) 開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22 取手半回転取手
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種類レバーハンドル バックセットTX-51錠
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)ハイレバー32小判
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック 機能小判座/表示錠 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)51 ラッチ8STチューブラ錠
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸棒ハンドル モノタロウ 動画あり
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手 付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本 材質ABS樹脂 幅(mm)12 高さ(mm)28 取手取手
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品ビス(2.7×20mm) 取手取手
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm) 仕様カバーのみ 材質スチロール樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック 機能丸座/空錠 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)51 ラッチ8STチューブラ錠
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L 記号(フロント)TA-E 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング