6,094件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート 寸法(mm)Φ57.7×47 内径(Φmm)台座:35 取扱説明書(0.8MB)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷


美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質AS 寸法(mm)Φ50.9×44.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズWロックシリーズ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

材質樹脂 仕様間仕切り錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル 勝手左右兼用 バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1セットほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます 取手取手
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57 仕様(角芯サイズ)7mm バックセット51mm ビスピッチ(mm)42
1個
839 税込923
当日出荷

丸棒ハンドル モノタロウ 動画あり
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手 付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本 材質ABS樹脂 幅(mm)12 高さ(mm)28 取手取手
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)ハイレバー32小判
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック 機能小判座/表示錠 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)51 ラッチ8STチューブラ錠
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕様船底裏カバー付 付属品ビス(4×16mm) 開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22 取手半回転取手
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品ビス(2.7×20mm) 取手取手
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm) 仕様カバーのみ 材質スチロール樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1組
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種類レバーハンドル バックセットTX-51錠
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーム 空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様カギなし セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能空錠 対応戸厚(mm)28~45 取手握り玉
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

シャインニッケル 種類屋内用 関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB) 取扱説明書(2.21MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング