サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート
寸法(mm)Φ57.7×47
内径(Φmm)台座:35
取扱説明書(0.8MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
非常口扉サムターン用カバー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクローム色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質AS
寸法(mm)Φ50.9×44.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
シリーズWロックシリーズ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ピンシリンダー
色ステンレスサテン目
バックセット100mm
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)27~37
シリーズULWシリーズ
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57
仕様(角芯サイズ)7mm
バックセット51mm
ビスピッチ(mm)42
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手
付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本
材質ABS樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)28
取手取手
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座
色アンバー仕上げ(アンバー色)
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)27~45
キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック
機能小判座/表示錠
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)51
ラッチ8STチューブラ錠
材質亜鉛ダイカスト
仕様船底裏カバー付
付属品ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22
取手半回転取手
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック
機能丸座/空錠
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)51
ラッチ8STチューブラ錠
材質アルミ合金
適合扉厚(mm)28~40
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体)
取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。