カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 建具金物
          • 鍵・錠前
            • ドア錠(2,205)
            • 引き戸錠(237)
            • 空錠・ハンドル単体(2,707)
            • 特殊錠(419)
            • 錠用部品(247)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

鍵・錠前 :「建具」の検索結果

5,815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常口扉サムターン用カバーユニット モノタロウ非常口扉サムターン用カバーユニットモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35取扱説明書(0.8MB)
非常用丸カバー 美和ロック非常用丸カバー美和ロック(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
サムターン用非常カバーユニット 美和ロックサムターン用非常カバーユニット美和ロック(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール)AD取替用 シリンダーGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
6日以内出荷
刻印【シルバー】33.6
非常口扉サムターン用カバー モノタロウ非常口扉サムターン用カバーモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー材質AS寸法(mm)Φ50.9×44.5
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本適合パネル厚さ(mm)30~40
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
ハイレバー(No.32ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.32ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1組
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズGOAL(ゴール)(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)ECLE(マツ六)(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロックインテグラル錠 玄関 YKK美和ロック(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用)ECLE(マツ六)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉) モノタロウドアノブ(握り玉)モノタロウ(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
ハイレバー(No.65Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.65Aハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー 表示錠GIKEN(川口技研)(36件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能表示錠(トイレ用等)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
ハイレバー(No.33ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.33ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~40寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
ストライク SYS(シブタニ)ストライクSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 2本
インテグラル錠  YKK 美和ロックインテグラル錠 YKK美和ロック
6,498税込7,148
1箱
6日以内出荷
玄関、勝手口の取替用のドアロックです。
付属品【鍵】3シリンダーU9バックセット(mm)100
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
取替錠 Wロックシリーズ アルファ取替錠 Wロックシリーズアルファ(27件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研)ハイス両玉WC錠GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(2型)対応戸厚(mm)26~42
浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)久力製作所(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用対応戸厚(mm)30(アルミ框)
GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角 GIKEN(川口技研)GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57仕様(角芯サイズ)7mmバックセット51mmビスピッチ(mm)42
【番号なし】キー・オ・メイトRV型 GSK【番号なし】キー・オ・メイトRV型GSK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
番号なしタイプです
材質塩化ビニールタイプ番号なし
表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常開錠付)SYS(シブタニ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー 空錠GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
ビーナス取手 アイワ金属ビーナス取手アイワ金属(6件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます取手取手
ワーゲンハンドル シロクマワーゲンハンドルシロクマ
119税込131特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金取手ハンドル
バールハンドル WAKI(和気産業)バールハンドルWAKI(和気産業)
399税込439
1個
当日出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質ABS樹脂見た目横幅A(mm)82ビスピッチC(mm)60高さB(mm)24ホワイト寸法L(mm)82取手取手
アルミ合金取手 アルミL型取手 アトムリビンテックアルミ合金取手 アルミL型取手アトムリビンテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質亜鉛合金有効ねじ深さ(mm)10取手取手
レバーハンドルA1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA1型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
用途室内用
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(27件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
...
鍵・錠前