鍵・錠前 :「握り玉」の検索結果

関連キーワード
176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)36 仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型 材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)36~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)握り玉(空錠)
シルバー 取手握り玉
1個
2,400 税込2,640
欠品中

シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~44
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容握り玉×1、取付ネジセット×1 シルバー
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 種類握り玉
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックU9 HPD 握り玉錠
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)33~36
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm 適合扉厚(mm)25~33 備考内部レバー・外部握り玉 種類浴室用 取手握り玉 ビスピッチ(mm)80
1組
13,980 税込15,378
当日出荷

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)握り玉B1型
用途室内用 錠前キー付錠
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)握り玉B1型
用途室内用 錠前空錠
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)ドア(握り玉)
セット内容握り玉×1、キー×3、取付ネジセット×1 シルバー 取手握り玉
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TOSTEM(LIXIL)ドア(握り玉)
セット内容握り玉×1、キー×3、取付ネジセット×1 シルバー 取手握り玉
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)握り玉セット
シルバー 取手握り玉
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)握り玉空錠A
シルバー 適合シリーズロンカラーF、ロンカラー採風ドア
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)握り玉B2型
用途室内用 錠前表示錠(サムターン式)
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)握り玉B2型
用途室内用 錠前空錠
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)握り玉B1型
用途室内用 錠前表示錠(サムターン式)
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容握り玉×1、シリンダー×1、サムターン×1、キー×3、取付ネジセット×1 ブロンズ 取手握り玉
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

セット内容本体×1、キー×3 シルバー 取手握り玉
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

TOSTEM(LIXIL)握り玉
適合シリーズ18ラシッサ
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容美和製両面シリンダー仕様梱包内容:シリンダー、箱錠、握り玉 適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容美和製両面空錠仕様梱包内容:箱錠、握り玉 適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容2006年9月仕様変更。旧仕様品は握り玉と箱錠(D1X81)をセットで交換してください。単品の交換は不可です。新仕様品は正面から取り付け用のねじが見えます。 シルバー 適合シリーズ204浴室ドア、ロンカラー浴室用、浴室ドアT型
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷

シルバー 適合シリーズロンカラーG
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シルバー 適合シリーズロンカラー浴室用、浴室ドアT型
1セット
3,998 税込4,398
7日以内出荷

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)ハイス 片玉
空錠ノブ(握り玉)を木ビスで固定するタイプの片面ノブ(握り玉)です。
仕様片玉空錠 付属品取付ビス 材質ステンレス ステンレス 仕上ステンレスヘアライン 取手握り玉
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能空錠(カギなし) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途バス、トイレ アズワン品番64-7754-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-25
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-16
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス(木目シート貼り) 握玉:木目 タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能シリンダー錠(個室用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)