22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から3日以内出荷
LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)質量(kg)約1.7(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間測定精度±10%(較正粒子に対して)測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。 測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。 構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報) ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。 ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本質量(kg)約1.1(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ吸引流量1.7L/min測定精度(%)±10(標準粒子に対して)使用環境温度(℃)0~40表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)サービス分類レンタル
【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
リアルタイムで質量濃度が表示できます。 粉じんの物性影響が極めて少ないため、粉じんの性質があらかじめ分からない環境でも測定できます。 本体メモリー機能付きでパソコンやプリンターへの計測データ転送も可能です。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。 大気汚染防止法に基づく規制値の測定。 各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。 種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。洗浄機能カード挿入式洗浄方式通信機能標準RS-232C測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度動作温度(℃)-10~+40保存温度範囲(℃)-30~+60測定範囲0~5mg/m3測定時間(秒)120、24、10~3600まで設定可能測定精度0~0.99mg:±0.01mg1mg~5mg:指示値の±10%吸引流量1L/minデータメモリ500データ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×180×150質量(kg)約1.75仕様分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bpsセット内容本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズルセット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース電源AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)質量(kg)1.2(電池は除く)測定範囲0.001~10.00mg/m3電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)測定精度±10%(較正粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
【レンタル】粉じんモニター アンデス電気【レンタル】粉じんモニターアンデス電気
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
浮遊粉じんの測定に適しています。2電源(ACアダプター/乾電池)対応で電源のない場所でも測定できます。空気環境の見える化!
測定原理光散乱方式表示内容換算質量濃度(mg/m3)
【レンタル】光散乱式デジタル粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)【レンタル】光散乱式デジタル粉塵計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C アズワン【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5Cアズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
付属品ACアダプター測定範囲Class10,000 ~ 100,000質量(g)約370電源DC24V測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオードアラーム出力サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H アズワン【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03Hアズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から10日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ アズワン【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズアズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能 LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
セット内容本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く)質量(kg)2.88(電池を含む)測定範囲0.01~100.0mg/m3電源入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター測定精度±10%(較正粒子に対して光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
【測定・測量機器レンタルサービス】超微粒子パーティクルカウンター 校正書付き TSI【測定・測量機器レンタルサービス】超微粒子パーティクルカウンター 校正書付きTSI
取扱い終了
仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3記録間隔:設定可能アラーム音:設定可能使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合)セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)270×140×210質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後))出力RS-232C(9600ボー、8-N-1)電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合)表示指定間隔間の平均値を表示測定時間スタート・ストップによる連続測定メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ測定粒子径(μm)0.02~1.0流量(cm3/分)サンプル/約100トータル/約700校正証明書付き
【測定・測量機器レンタルサービス】ピエゾバランス粉塵計 校正書付き カノマックス(KANOMAX)【測定・測量機器レンタルサービス】ピエゾバランス粉塵計 校正書付きカノマックス(KANOMAX)
取扱い終了
用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。 大気汚染防止法に基づく規制値の測定。 各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。 種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。仕様分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bpsセット内容本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズルセット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース質量(kg)約1.75測定範囲0~5mg/m3電源AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間測定精度0~0.99mg:±0.01mg1mg~5mg:指示値の±10%測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×180×150測定時間(秒)120、24、10~3600まで設定可能データメモリ500データ吸引流量1L/min保存温度範囲(℃)-30~+60通信機能標準RS-232C動作温度(℃)-10~+40洗浄機能カード挿入式洗浄方式校正証明書付き
【測定・測量機器レンタルサービス】光散乱式デジタル粉塵計 校正書付き カノマックス(KANOMAX)【測定・測量機器レンタルサービス】光散乱式デジタル粉塵計 校正書付きカノマックス(KANOMAX)
取扱い終了
小型・軽量で、ラバープロテクターを装備し、約24時間の連続運転が可能です。付属の通信ソフトウェアで、本体に記録された測定データを容易にパソコンに取り込むことができます。(社)日本作業環境測定協会型式認定。 小型・軽量ボディを実現しました。肩掛けベルトは標準装備ですので、肩にかけてラクラク持ち運べます。 大容量のリチウムイオン電池を内蔵し、約24時間の連続運転が可能です(バックライト常時オン時)。さらに急速充電にも対応しておりますので、時間のない時でも安心です。 面倒な感度調整を自動で行います。従来、カウント数の確認、許容範囲での計算や感度調整などを手動で行う必要がありましたが※、キャリブレーションを実行するだけで、自動で調整しますので、測定前の準備が容易になりました。 カリキュレーションモードでは、100,000点の測定データを記録できます。ロギングデータの表示のほか、最大、最小、平均値演算の表示、時系列グラフ表示など、多彩な機能を誇ります。また、時系列グラフは、測定中に表示することができるので、リアルタイムで測定結果を確認することができます。
用途労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定。 健康増進法に基づく分煙対策の効果測定。仕様データログ機能/ログデータ:100000点、測定時間1秒~99分59秒、ログデータ内容CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数通信機能/USB通信ソフトウェア/標準添付K値入力/0.1~9.9オートキャリブレーション/バックグラウンド、スパンセット内容本体、充電用ACアダプター、首掛けベルト、USBケーブル、予備フィルター×2枚、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.3kg(リチウムイオン充電池含む)測定範囲0.001~10mg/m3電源リチウムイオン充電池(定格電圧7.2V)DC入力定格電圧 9V/2A(ACアダプター 100-240V 50/60Hz)測定時間(hr)(連続)約24(バックライト常時オン時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×60×109(突起部を除く)測定方法光散乱式表示器グラフィック液晶(バックライト付き)パルス出力無電圧パルス出力吸引流量1L/min使用環境5~40℃、0~95%RH測定精度(%)±10 FS表示内容カウント(0~99.999)5桁表示・測定時間・パーグラフ・瞬時値(CPM)・測定モード・現在時刻・電池残量K値(0.1~9.9)ログ測定後の最大-平均-最小表示ログ測定中の簡易グラフ表示アラーム出力設定範囲/1~10000CPM保存環境0~45℃(但し結露のないこと)通信機能USBアナログ電圧出力0-1000CPM:0-1V 0-10000CPM:0-1Vタイマー(測定時間)6・10・30秒・1・2・3・5・10分・手動校正証明書付き
【測定・測量機器レンタルサービス】パーティクルカウンタ 校正書付き リオン【測定・測量機器レンタルサービス】パーティクルカウンタ 校正書付きリオン
取扱い終了
仕様【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)セット内容本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書寸法(mm)304(H)× 87(W) × 55(D)質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間)光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)光学方式側方散乱方式校正証明書付き
【測定・測量機器レンタルサービス】デジタル粉塵計(高濃度用) 校正書付き SIBATA(柴田科学)【測定・測量機器レンタルサービス】デジタル粉塵計(高濃度用) 校正書付きSIBATA(柴田科学)
取扱い終了
セット内容本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く)質量(kg)2.88(電池を含む)測定範囲0.01~100.0mg/m3電源入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター測定精度±10%(較正粒子に対して光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ校正証明書付き
【測定・測量機器レンタルサービス】デジタル粉塵計 校正書付き SIBATA(柴田科学)【測定・測量機器レンタルサービス】デジタル粉塵計 校正書付きSIBATA(柴田科学)
取扱い終了
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)質量(kg)約1.7(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間測定精度±10%(較正粒子に対して)測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報校正証明書付き
【測定・測量機器レンタルサービス】ハイボリウムエアサンプラー 校正書付き SIBATA(柴田科学)【測定・測量機器レンタルサービス】ハイボリウムエアサンプラー 校正書付きSIBATA(柴田科学)
取扱い終了
仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A校正証明書付き
【測定・測量機器レンタルサービス】ハイボリウムエアサンプラー 校正書付き SIBATA(柴田科学)【測定・測量機器レンタルサービス】ハイボリウムエアサンプラー 校正書付きSIBATA(柴田科学)
取扱い終了
仕様【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A校正証明書付き
【測定・測量機器レンタルサービス】パーティクルカウンター 校正書付き カノマックス(KANOMAX)【測定・測量機器レンタルサービス】パーティクルカウンター 校正書付きカノマックス(KANOMAX)
取扱い終了
仕様【最大可測濃度】2000000個/cf(コインシデンスエラー5%以下)【外部入出力】RJ-11コネクター【通信プロトコル】RS-232C/RS485 本体メニューで切り換えRS-232Cは、コンピューターまたはプリンターとの通信、RS458はカスケード接続用※RS485でコンピュータと通信する場合は、コンピューターにRS485I/Fの装備が必要になります。【通信設計】ボーレート/9600bpsセット内容本体、フィルター、ACアダプター、本体用取手、急速充電器、プリンター、プリンターケーブル、ACアダプター(プリンター用)、電源コード(プリンター用)、風速計プローブ、風速計プローブ保護キャップ、延長棒、温湿度プローブ、収納ケース、取扱説明書質量(g)約980電源単3形Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)×4本、またはACアダプター(入力100-240V)※但し、ACアダプターでは充電できません。充電する場合は付属の専用充電器をご使用ください表示20文字、4行LCDエラー表示/濃度オーバー、LDパワーの低下、流量異常(±10%)、バッテリーの低下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×211×70サンプリング時間/1秒~99分59秒の間で設定(1秒間隔で設定可能)回数/1~99回または連続サンプリングバッファメモリ最大500データ(ただし演算モードでは1回の計測を4とみなします)吸引流量0.1cf/min(2.83L/min)使用温湿度範囲+10~+35℃、85%RF(結露しないこと)測定モードシングル/リピート/連続/演算 計4モード測定粒子径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0使用時間(時間)約3(NI-MH電池使用時)校正証明書付き
【測定・測量機器レンタルサービス】ダストサンプラー パーティクルプラス【測定・測量機器レンタルサービス】ダストサンプラーパーティクルプラス
取扱い終了
・簡単な設置でラクラク異物採取 測定点で表面の透明フィルムを剥がしたら、粘着面を上にして測定ポイントに水平設置するだけの簡単採取。 さらに、ダストサンプラーDSW-01(販売品)では、透明フィルムに帯電防止加工を施すことで、スムーズに作業を行うことができます。 ・300μm以上の異物を特定 300μm以上の可視異物を対象としています。 対象エリアは、工業部品、食品、製薬工場等の一般室からクリーンルームまで(対象クリーンルーム:ISOクラス6~8)。 異物の特定と数量が確認でき、複数設置することで異物分布の調査も可能です。 また、JACA指針No.42に準じた表面清浄度の測定や粗大粒子「表面M表示」が可能です。
セット内容スキャナ、ACアダプターセット、給電ケーブル、USBケーブル、ダストサンプラー(DSW-01)×10、ダストサンプラー専用保護フィルム(PF-01)×10、通信ソフト(Duscur300B)、Setup DVD-ROM、取扱説明書(マニュアルガイド「取扱い説明書」Duscur300B)、取扱説明書(Duscur300B クイックマニュアル)、取扱説明書(ダストサンプラー DSW-01 異物調査ができる粘着シート)、取扱説明書(Fi-65Fイメージスキャナ スタートアップガイド)、取扱説明書(Fi-65Fイメージスキャナ オペレーターガイド)、収納ケース対応OSWindows7(32bit、64bit)、Windows8(32bit、64bit)、Windows8.1(32bit、64bit)※対応最新OS:Windows8メモリー2GB以上推奨ディスプレイ1024 x 768 ピクセル以上が表示可能なディスプレイ使用CPUIntel Core 2 Duo以上推奨
【測定・測量機器レンタルサービス】パーティクルカウンター カノマックス(KANOMAX)【測定・測量機器レンタルサービス】パーティクルカウンターカノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
取扱い終了
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。粒子濃度5チャンネルに加えて、オプションプローブの追加により、温度・湿度・風速を1台で計測できる「多機能クリーンルームモニター」。 全ての計測データを外部メモリーに保存可能(ただし、表示は2チャンネルまで)。計測中のデータ、または結果データを内部コンピューターへ出力可能。外部コンピューターによるリモートコントロールが可能。最小粒径0.3µ;m
仕様【最大可測濃度】2000000個/cf(コインシデンスエラー5%以下)【外部入出力】RJ-11コネクター【通信プロトコル】RS-232C/RS485 本体メニューで切り換えRS-232Cは、コンピューターまたはプリンターとの通信、RS458はカスケード接続用※RS485でコンピュータと通信する場合は、コンピューターにRS485I/Fの装備が必要になります。【通信設計】ボーレート/9600bpsセット内容本体、フィルター、ACアダプター、本体用取手、急速充電器、プリンター、プリンターケーブル、ACアダプター(プリンター用)、電源コード(プリンター用)、風速計プローブ、風速計プローブ保護キャップ、延長棒、温湿度プローブ、収納ケース、取扱説明書質量(g)約980電源単3形Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)×4本、またはACアダプター(入力100-240V)※但し、ACアダプターでは充電できません。充電する場合は付属の専用充電器をご使用ください表示20文字、4行LCDエラー表示/濃度オーバー、LDパワーの低下、流量異常(±10%)、バッテリーの低下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×211×70サンプリング時間/1秒~99分59秒の間で設定(1秒間隔で設定可能)回数/1~99回または連続サンプリングバッファメモリ最大500データ(ただし演算モードでは1回の計測を4とみなします)吸引流量0.1cf/min(2.83L/min)使用温湿度範囲+10~+35℃、85%RF(結露しないこと)測定モードシングル/リピート/連続/演算 計4モード測定粒子径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0使用時間(時間)約3(NI-MH電池使用時)
【測定・測量機器レンタルサービス】ピエゾバランス粉塵計 カノマックス(KANOMAX)【測定・測量機器レンタルサービス】ピエゾバランス粉塵計カノマックス(KANOMAX)
取扱い終了
用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。 ビル管理法に基づく環境測定。 大気汚染防止法に基づく規制値の測定。 各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。 各種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。セット内容本体、ACアダプター、スポンジカセット、スポンジ、スポンジシボリ器、洗浄ビン、10μmカットインパクタ、7.07μmカットインパクタ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約4測定範囲0~10mg/m3電源AC、DC両用測定方式ピエゾバランス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311×170×130測定時間2分間または24秒間測定粒子径(μm)インパクタの交換により、7.07以下と10以下の2種類の粒子径に対応
パーティクルカウンター特集
おすすめ人気ランキング
粉塵計・パーティクルモニターレンタル