11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】静電気測定器 FMX-004 シムコ(SIMCO)

    【レンタル】静電気測定器 FMX-004

    シムコ(SIMCO)
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    Low、High、Autoの切り替え設定が可能です。
  • 【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N アズワン

    【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N

    アズワン
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
  • 【レンタル】静電気測定器 アズピュア(アズワン)

    【レンタル】静電気測定器

    アズピュア(アズワン)
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。
    付属品イオンバランス測定用SUS板測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V電源006P(9V)型乾電池(付属)測定精度±10%測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示
  • 【レンタル】防爆タイプデジタル静電電位測定器 KSD-0108 カスガ(KASUGA)

    【レンタル】防爆タイプデジタル静電電位測定器 KSD-0108

    カスガ(KASUGA)
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
  • 【レンタル】ハイスピード イオナイザー アズワン

    【レンタル】ハイスピード イオナイザー

    アズワン
    4,798税込5,278
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
    質量(g)約910風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68
  • 【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。(3段階)。正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。※無風運転はできません。
    質量(kg)0.5電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)騒音値(dB)35以下(前方150mm)最大風量(m3/min)0.88イオンバランス±10V以下(前方150mm)外寸法(mm)120×54×129オゾン濃度0.01ppm以下(前方150mm)周囲温度(℃)0~50除電方式直流(DC)方式除電性能減衰時間2.5秒以下(前方150mm)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル 春日電機(静電気対策)

    【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル

    春日電機(静電気対策)
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低電位から高電位までの静電気測定ができます。検出プローブがセパレートになっているため、測定しながら数値を手元で確認できます。電源の消し忘れによる電池消耗を防ぐスリープモード機能付きです。
    寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/20×132×20測定範囲(HIGH/LOW)±0.1~50.0kV/±0.01~20.0kV質量(g)約270(プローブ・電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定精度±10%以内測定モード連続測定・ピークホールド測定切替可能測定距離HIGHレンジ/100mm、LOWレンジ/50mmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-110 カスガ(KASUGA)

    【レンタル】コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-110

    カスガ(KASUGA)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エアーを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。
  • 【レンタル】アズピュアDITコンパクトイオナイザークランプ アズピュア(アズワン)

    【レンタル】アズピュアDITコンパクトイオナイザークランプ

    アズピュア(アズワン)
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 【レンタル】静電気除去ブロアー アズピュア(アズワン)

    【レンタル】静電気除去ブロアー

    アズピュア(アズワン)
    4,598税込5,058
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブロワーの風量調整機能付きです。耐久性の高いタングステン製電極を使用したエコノミータイプ。
    最大風量(m3/min)3.3除電方式コロナ放電方式
  • 【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン

    【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
    オゾン発生量0.05ppm以下最大風量(m3/min)0.27イオンバランス±10V

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

レンタル特集
おすすめ人気ランキング
静電対策用品レンタル