絞り込み
ブランド
- アズピュア(アズワン)
- アズワン(4)
- カスガ(KASUGA)(2)
- シムコ(SIMCO)(1)
- 春日電機(静電気対策)(1)
サービス分類
- レンタル(3)

【レンタル】静電気測定器
アズピュア(アズワン)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。付属品イオンバランス測定用SUS板測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V電源006P(9V)型乾電池(付属)測定精度±10%測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示
【レンタル】静電気除去ブロアー
アズピュア(アズワン)¥4,598~税込¥5,058~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷ブロワーの風量調整機能付きです。耐久性の高いタングステン製電極を使用したエコノミータイプ。最大風量(m3/min)3.3除電方式コロナ放電方式
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル