絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • カスガ(KASUGA)(2)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • 春日電機(静電気対策)(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N アズワン

    【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N

    アズワン
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
  • 【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。(3段階)。正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。※無風運転はできません。
    質量(kg)0.5電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)騒音値(dB)35以下(前方150mm)最大風量(m3/min)0.88イオンバランス±10V以下(前方150mm)外寸法(mm)120×54×129オゾン濃度0.01ppm以下(前方150mm)周囲温度(℃)0~50除電方式直流(DC)方式除電性能減衰時間2.5秒以下(前方150mm)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ハイスピード イオナイザー アズワン

    【レンタル】ハイスピード イオナイザー

    アズワン
    4,798税込5,278
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
    質量(g)約910オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)
  • 【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン

    【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
    イオンバランス±10V最大風量(m3/min)0.27オゾン発生量0.05ppm以下

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

静電対策用品レンタル