絞り込み
種類
- その他(1)
ブランド
- TRUSCO
- Biodata Bank(1)
- DS(大進)(1)
- E-TUMG(1)
- SHOWA(1)
- グリーンクロス(2)
- ヒロ・コーポレーション(3)
- ミツフジ(2)
- リヒトラブ(1)
- リンクサス(Linxas)(2)
- 三愛(1)
- 東京企画(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「種類」から絞り込む
その他(1)

熱中ハザードウォッチ
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881台当日出荷心拍情報から深部体温上昇変化を推定するアルゴリズムを応用し、高精度で暑熱リスクを検知します。暑熱環境下でのリスク検出時に画面表示と振動で暑熱リスクを可視化します。24時間の暑熱リスクの発生回数を表示することで使用者・管理者による確認・指導が可能です。着用者任せではない組織的な職場環境改善を行うことができます。時計機能付き。アラーム、ストップウォッチ、タイマー、水分補給を促すリマインダ機能を搭載し、作業中の時間管理と体調管理をサポートします。用途熱中症のリスクの高い現場に。付属品USB充電ケーブルX1本トラスコ品番715-0289材質ディスプレイカバー:指紋防止コーティング強化ガラス、ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン幅(mm)46.3色ブラック高さ(mm)12種類ヘルスウォッチ奥行(mm)31.6測定方法暑熱/脈波測定電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh連続使用可能時間約10時間防塵防水性能IP67充電時間(時間)約1.5充電方式マグネット式充電RoHS指令(10物質対応)対応
『熱中対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
熱中対策用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら