絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • Jackery(ジャクリ)(77)
  • TogoPower(30)
  • 日東工業(14)
  • 富士倉(10)
  • 新ダイワ(8)
  • 日動工業(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • DJI(8)
  • サイバーパワー(8)
  • Anker(アンカー)(8)
  • EARTH POWER(8)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
  • OUKITEL(7)
  • EcoFlow(エコフロー)(6)
  • PowerArQ(6)
  • AVIOT(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • メテックス(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 PB-AR26Pro REX(レッキス工業)

    ポータブル電源 PB-AR26Pro

    REX(レッキス工業)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載。充放電回数は3500回以上の長寿命。毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源にも最適です。CO2、排気ガスを排出しない環境にやさしい電源です。防災製品等推奨品認証マークを取得
    付属品AC充電ケーブル質量(kg)27外形寸法(mm)450×360×346出力【AC】100V 50Hz 定格出力 2500W、瞬間最大出力 4000W 50Hz【DC5525】口数 ×2、12V/5A【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)充電:0~+40、放電:-10~+40(推奨:20~30)入力【AC】100V~150V 50/60Hz ~15A Max 【ソーラー】12~150V 13A 最大1000W 【車両より充電】12V/24V 対応機能UPS:搭載(切り替え時間15ms以内)、パススルー:搭載、シガーソケット:12V/10A(合計最大120W)電源(AC V)入力:100/150、50/60Hz、15A(Max)動作環境充電温度範囲(℃):0~+40、放電温度範囲(℃):ー10~+40(推奨:20~30)、保管温度範囲(℃):ー20~+40(推奨:20~30)、動作湿度範囲(%Rh):10~90(非結露)、保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)車両:12/24充電時間(時間)3内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力端子AC:4口/100(50Hz)/2500W(瞬間最大4000W)、USB-A:2口・5V/2.4A(合計最大 24W)、USB-A(急速):2口・5V/3A・9V/2A・12V1.5A(合計最大36W)、USB-C:5/9/12/15/3A・20V/5A(合計最大200W)、DC5525:2口・212V/5A保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:20~30)ソーラー充電12~150V 13A 最大1000W使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)2016
  • ポータブル電源 PB-AR07Pro REX(レッキス工業)

    ポータブル電源 PB-AR07Pro

    REX(レッキス工業)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載。充放電回数は3500回以上の長寿命。毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源にも最適です。CO2、排気ガスを排出しない環境にやさしい電源です。防災製品等推奨品認証マークを取得
    付属品AC充電ケーブル質量(kg)5.6外形寸法(mm)285×195×190出力【AC】100V 50Hz 定格出力 600W、瞬間最大出力 1200W 50Hz 【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W 【ワイヤレス充電】最大15W温度範囲(℃)充電:0~+40、放電:-10~+40(推奨:20~30)入力【AC】100V 50Hz ~4A Max 【ソーラー】12~60V 8.8A 最大220W 【車両より充電】12V/24V 対応機能UPS:搭載(切り替え時間10ms以内)、パススルー:搭載、シガーソケット:12V/10A(合計最大120W)、ワイヤレス充電:最大15W電源(AC V)入力:100、50Hz、4A(Max)動作環境充電温度範囲(℃):0~+40、放電温度範囲(℃):ー10~+40(推奨:20~30)、保管温度範囲(℃):ー20~+40(推奨:20~30)、動作湿度範囲(%Rh):10~90(非結露)、保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)車両:12/24充電時間(時間)1内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力端子AC:2口/100V(50Hz)/600W(瞬間最大1200W)、USB-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(合計最大36W)、USB-C:2口・5/9/12/15=3A・20V=5A(合計最大200W)保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:20~30)ソーラー充電12~60V 8.8A 最大220W使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)299
  • ポータブル電源 PB-AR20Pro REX(レッキス工業)

    ポータブル電源 PB-AR20Pro

    REX(レッキス工業)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載しております。ライフサイクル数は3500以上の長寿命、毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源としても優れています。
    用途EFコントローラによる融着作業、F80A以下シリースモーター機種によるねじ切作業などに付属品AC充電ケーブルその他【ワイヤレス充電×2(W)】最大30質量(kg)16.7外形寸法(mm)413×312×265出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【放電】-10~40使用温度(℃)【充電】0~40入力【AC】12~95V(50/60Hz)【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12/24対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~40(推奨:20~30)動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体