絞り込み
ブランド
- 大橋産業(BAL)
- Jackery(ジャクリ)(82)
- TogoPower(27)
- 富士倉(9)
- DJI(8)
- EcoFlow(エコフロー)(8)
- サイバーパワー(8)
- EARTH POWER(7)
- OUKITEL(7)
- 日動工業(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- AVIOT(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- BLUETTI(ブルーティ)(5)
- PowerArQ(5)
- イチネンTASCO(3)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- エバパワーブライト(3)
- ブランドをもっと見る

全固体電池ポータブル電源600W
大橋産業(BAL)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷定格出力600W、瞬間最大出力1200Wの全固体電池搭載ポータブル電源。USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×3、DC×2、LEDライトを搭載。三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。-10~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)。また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)。長寿命で長く使えます。ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。質量(g)7700温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256定格出力(W)600充放電回数4,000 (80%以上)充電時間(時間)【AC】4(80%時)保管温度範囲(℃)-18~+60瞬間出力(W)最大:1200蓄電池容量(Wh)602入力ポートAC:120W出力ポートAC×3:600W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:20W、USB-typeC:20W、USB-typeC(PD):100W
全固体電池ポータブル電源1200W
大橋産業(BAL)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷定格出力1200W、瞬間最大出力1600Wの全固体電池搭載ポータブル電源。USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×4、DC×2、LEDライトを搭載。三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。-18~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)。また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)。長寿命で長く使えます。ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。独自の急速充電技術により、わずか70分で80%迄充電が可能。停電時には瞬時に電力を回復するUPS機能を搭載。電力遮断・変動時、わずか0.02秒で自動で給電モードに切替わり、PCや電子機器の破損及びデータ損失を防ぎます。動作時は最低ノイズレベルを25dBに抑制。就寝中でも気にならない静音設計です。PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。質量(g)11600温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-18~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256定格出力(W)1200充放電回数4,000 (80%以上)充電時間(分)【AC】70(80%時)保管温度範囲(℃)-20~+60瞬間出力(W)最大:1600蓄電池容量(Wh)1085入力ポートAC:120W出力ポートAC×4:1200W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:18W、USB-typeC:60W、USB-typeC(PD):100W
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体