絞り込み
ブランド
  • メテックス
  • Jackery(ジャクリ)(77)
  • TogoPower(27)
  • 富士倉(10)
  • DJI(8)
  • サイバーパワー(8)
  • EARTH POWER(7)
  • OUKITEL(7)
  • 日動工業(6)
  • EcoFlow(エコフロー)(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • AVIOT(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • BLUETTI(ブルーティ)(5)
  • PowerArQ(5)
  • イチネンTASCO(3)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • エバパワーブライト(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス

    EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション

    メテックス
    23,000税込25,300
    1個
    当日出荷
    パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
    付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone材質ABS寸法(mm)144×77×105質量(g)1021出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)入力DC19V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXELUX モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー メテックス

    EXELUX モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー

    メテックス
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    お出かけの必需品 コンパクトミラー・パワーバンクが一体化!ポーチに入れてスマートに持ち運べる。 ミラー・モバイルバッテリー・LEDライトの三機能がコンパクトに一体化、携帯に便利。 モバイルバッテリーは大容量4000ミリアンペア、携帯電話等を素早く充電。 ミラーは等倍、2倍の2種類、使い勝手が良く、LEDライト付だから暗い場所でも安心。
    付属品USB/microUSBケーブル、取扱説明書材質ABS、ガラスピンク質量(g)約145充電時間(時間)約3~4(目安)、約1.5回充電可能(iPhone等)バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約90Φ×20RoHS指令(10物質対応)対応

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体