絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • Jackery(ジャクリ)(78)
  • TogoPower(27)
  • 富士倉(9)
  • DJI(8)
  • サイバーパワー(8)
  • EcoFlow(エコフロー)(7)
  • EARTH POWER(7)
  • OUKITEL(7)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • AVIOT(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • BLUETTI(ブルーティ)(5)
  • PowerArQ(5)
  • イチネンTASCO(3)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • エバパワーブライト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源ピンバン 日動工業

    ポータブル電源ピンバン

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源。AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。
    用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット質量(kg)2.9出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh)定格連続:250W(40分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156充電時間約7.5時間寿命充放電約300回バッテリー容量(Ah)22.5使用環境温度(℃)-10~40波形正弦波充電池タイプAC100/200V兼用、DC12Vコンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
  • ポータブル電源 めっさエネル 日動工業

    ポータブル電源 めっさエネル

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
    仕様屋内用付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m質量(kg)13.9出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A)電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh)定格電力(W)1000(48分)最大出力(W)2000(100V)入力電圧(V)AC100/DC12/24周波数50/60Hz手動切替寿命充放電:約2500回バッテリー容量(Ah)46.5使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護充電時間(時間)2.5波形正弦波サイズ(mm)W390×D285×H228使用環境湿度(%)0~65RoHS指令(10物質対応)対応蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
  • ポータブルキャリー 日動工業

    ポータブルキャリー

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    ポータブル電源用のキャリーです。
    仕様荷台(mm):472.5×470付属品荷締め用ラッシングベルト厚さ(mm)折りたたみ時:120耐荷重(kg)50(平地使用時)本体質量(kg)4.2本体高さ(mm)折りたたみ時:630/オープン時:1000
  • ポータブル電源用ソーラーパネル200W 日動工業

    ポータブル電源用ソーラーパネル200W

    日動工業
    69,800税込76,780
    1枚
    3日以内出荷
    ポータブル電源用のソーラーパネルです。
    仕様コード先端:バレットコネクタ適合機種LPE-E3200LW、LPE-E3800L、LPE-R1000L質量(kg)7.5タイプ屋外型出力(W)200種類単結晶パネル電圧(V)開回路:48定格電圧(V)40定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2320×50×545電線長さ(m)2.9充電時間LPE-E3800L/14時間、LPE-E3200LW/13時間、LPE-R1000L/11時間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×75×617RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65短絡電流(A)5.5
  • ポータブル電源 パワーバンク1000 日動工業

    ポータブル電源 パワーバンク1000

    日動工業
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用
    用途アウトドアや電源のない場所に。付属品ACアダプタートラスコ品番338-3760幅(mm)395高さ(mm)288奥行(mm)217最大出力(W)2000出力電圧(V)AC100/DC5(USB)/DC12(ジャック・シガー)入力電圧(V)AC100定格出力(W)1000定格出力電力(W)1000
  • 1000Wポータブル電源 パワーバンク1000 日動工業

    1000Wポータブル電源 パワーバンク1000

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
    用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体