絞り込み
送風口数
- 1口(1)
ブランド
- スリーアップ
- エスケイジャパン(5)
- ナカトミ(4)
- トヨトミ(3)
- 日動工業(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 広電(KODEN)(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- スイデン(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- GENTOS(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- siroca(1)
- センター商事(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- PowerArQ(1)

暖房機能付スポットエアクーラーヒート&クール
スリーアップ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷ハイパワー冷房と暖房機能を搭載した移動式エアコン。冷風、送風、除湿、温風モード搭載の多機能でどこでも置ける強力な冷房能力を搭載したスポットエアクーラー。面倒な工事は一切不要で手軽に使用することができます。1時間ごとに24時間まで設定可能なオン/オフタイマー機能も付いています。キャスター付きでお部屋間の移動も便利。付属の排気ホースと窓パネルを使い背面から出る排気を室外に逃すことができます。用途スポットクーラー付属品リモコン、排気ホース、ノズル、ジョイント、パネル(A・B×2・C)、排水ホース、パネル固定用金具(固定金具・ワッシャ・蝶ナット)、単4形乾電池材質ABS、アルミ質量(kg)22色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)冷房:50Hz/816、60Hz/860暖房:50Hz/816、60Hz/850電源コード(m)1.8その他の機能冷風モード、暖房モード、送風モード、除湿モード、おやすみモード(冷風/暖房モード時のみ)、メモリー機能タンク容量(mL)【排水タンク】約500(満水時自動停止)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×28.5×69風量調整2段階(強・弱)送風口数1除湿能力(L/日)最大40冷房能力(kW)50Hz/2.3、60Hz/2.6窓枠高さ(cm):92~123、116~167、157~226適用畳数冷房時:7~10畳暖房時:6~9畳1時間あたりの電気代目安(円)約26.7(860W連続運転時)入タイマー1~24時間(1時間単位)切タイマー1~24時間(1時間単位)