絞り込み
長さ(mm)
  • 2(5)
  • 3(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)
  • 0.4(9)
  • 0.45(56山)(13)
  • 0.5(74)
  • 0.6(11)
  • 0.63(40山)(117)
  • 0.7(36山)(113)
  • 0.79(32山)(209)
  • 0.8(37)
  • 0.9(28山)(264)
  • 1(22)
  • 1.05(24山)(592)
  • 1.1(12)
  • 1.27(20山)(167)
  • 1.41(18山)(631)
  • 1.58(16山)(747)
  • 1.81(14山)(274)
  • 2.11(12山)(323)
  • 2.54(10山)(224)
  • 2.82(9山)(122)
ブランド
  • 大阪魂(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-B ラミクスPSタイト 大阪魂3カ-B ラミクスPSタイト大阪魂
8,820税込9,702
1セット(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法k(mm)0.2
3カ-B ラミクスH2PSタイトD3.0 大阪魂3カ-B ラミクスH2PSタイトD3.0大阪魂
50,403税込55,443
1セット(10000個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.35寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3寸法k(mm)0.2
3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0 大阪魂3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0大阪魂
41,347税込45,482
1セット(10000個)
9日以内出荷
長さ(mm)3ピッチ(mm)0.35寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3寸法k(mm)0.2
ニッケル ラミクスPSタイト 大阪魂ニッケル ラミクスPSタイト大阪魂
7,449税込8,194
1セット(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W ラミクス H2 PSタイト D3.0 大阪魂3カ-W ラミクス H2 PSタイト D3.0大阪魂
80,269税込88,296
1セット(20000個)
9日以内出荷
長さ(mm)2ピッチ(mm)0.35寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3寸法k(mm)0.2
3カ-W ラミクスPSタイト 大阪魂3カ-W ラミクスPSタイト大阪魂
7,216税込7,938
1セット(1000個)
翌々日出荷
寸法k(mm)0.2
タッピングねじ