タッピングねじ :「六角形」の検索結果

タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理亜鉛黒 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理三価ホワイト 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理3価ブラック 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)16 材質 十字穴番号3 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)10.9 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴
1箱(300個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理ノンクロームホワイト 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理ノンクロームブラック 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)