ねじ :「六角形」の検索結果
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
凹みと十字穴を持った六角形の頭部のボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理亜鉛黒
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理三価ホワイト
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理3価ブラック
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)16
材質鉄
十字穴番号3
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最小)10.9
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
1箱(300個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理ノンクロームホワイト
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理ノンクロームブラック
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
表面処理ユニクロめっき
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16
材質ステンレス
寸法S(mm)最小7.78、(最大)8
寸法e(mm)8.63
頭部形状丸皿
寸法K1(mm)5
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。