ねじ・ボルト・釘 :「六角形」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
寸法t(mm)0.8
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
寸法t(mm)0.8
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
寸法t(mm)0.8
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
寸法t(mm)0.8
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
寸法t(mm)0.8
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレスボルトです。円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
材質鉄
寸法t(mm)0.8
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法t(mm)0.8
ねじの種類ナット
寸法S(mm)13
寸法D(mm)約9
表面処理亜鉛黒
寸法D1(mm)9
寸法g(mm)約0.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
凹みと十字穴を持った六角形の頭部のボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)
材質鉄
色黒
寸法t(mm)0.8
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル並目
円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、締め付けには六角レンチを使用します。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。
材質チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理亜鉛黒
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理三価ホワイト
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理3価ブラック
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)16
材質鉄
十字穴番号3
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最小)10.9
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
1箱(300個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理ノンクロームホワイト
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理ノンクロームブラック
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。
特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
種別全ねじ
表面処理溶融亜鉛メッキ
頭部形状六角
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状フランジ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。