絞り込み
ねじの呼び
  • M4(67)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(12)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ジュラコン(R)(1)
  • ポリアセタール(2)
  • (39)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)
  • 0.5(46)
  • 0.79(32山)(6)
  • 0.8(101)
  • 1(133)
  • 1.05(24山)(16)
  • 1.25(152)
  • 1.27(20山)(20)
  • 1.41(18山)(17)
  • 1.5(147)
  • 1.58(16山)(19)
  • 1.75(93)
  • 2(72)
  • 2.11(12山)(14)
  • 2.3(11山)(12)
  • 2.5(48)
  • 2.54(10山)(9)
  • 2.82(9山)(10)
  • 3(29)
  • 3.5(15)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(3)
  • クローム(5)
  • ニッケル(6)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(6)
  • 生地/未処理(7)
  • 茶ブロンズ(5)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(2)
ねじ山種類
  • メートル並目(50)
規格
  • 1種(5)
  • 2種(4)
1種・2種
ブランド
  • 大阪魂(57)
  • 八幡ねじ(8)
  • OHSATO(大里)(4)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • コノエ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 双和製作所(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)・エスコ・TRUSCO・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・双和製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(67)
袋ナット(ステンレス) 大阪魂袋ナット(ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
639税込703
1パック(37個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレスねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/クローム) 大阪魂袋ナット(鉄/クローム)大阪魂(19件のレビュー)
899税込989
1パック(90個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロームねじ山種類メートル並目
袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(28件のレビュー)
569税込626
1パック(10個)
当日出荷
表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
M4  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM4 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ
375税込413
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7入数12個ねじサイズM4
フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品) 大阪魂フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品)大阪魂(27件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
袋ナット(三価クロメート白) 大阪魂袋ナット(三価クロメート白)大阪魂(6件のレビュー)
579税込637
1パック(86個)
当日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメートねじ山種類メートル並目
袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂(7件のレビュー)
569税込626
1パック(5個)
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
袋ナット(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
129税込142
1パック(2個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フランジ袋ナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジ袋ナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(2000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
袋ナット(ポリアセタール) 大阪魂袋ナット(ポリアセタール)大阪魂(6件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質ポリアセタールねじ山種類メートル並目
袋ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂袋ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(1500個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
89税込98
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
袋ナット (ステンレス) エスコ袋ナット (ステンレス)エスコ
475税込523
1袋(10個)
翌日出荷
入数:10個。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS316)
袋ナット  三価白 TRUSCO袋ナット 三価白TRUSCO
549税込604
1パック(37個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)表面処理三価白強度区分4T
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(3000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(3000個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/生地) 大阪魂袋ナット(鉄/生地)大阪魂
14,980税込16,478
1パック(3000個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
袋ナット ユニクロめっき 八幡ねじ袋ナット ユニクロめっき八幡ねじ
115税込127
1パック(6個)
3日以内出荷から5日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット クロームめっき 八幡ねじ袋ナット クロームめっき八幡ねじ
115税込127
1パック(6個)
3日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1パック(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジ袋ナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジ袋ナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(低カドミ材)規格1種表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
62,330税込68,563
1ケース(16000本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUSフランジフクロN(Sツキ 大阪魂SUSフランジフクロN(Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
SUSセルフロッキングN 大阪魂SUSセルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
タイプ1種
ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂ユニクロ セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
MIC 袋ナット (ステンレス) コノエMIC 袋ナット (ステンレス)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(37個)
当日出荷から3日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
袋ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(3000個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
袋ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂袋ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
559税込615
1パック(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル並目
袋ナット(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂袋ナット(ポリアセタール)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ポリアセタールねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売八幡ねじ
143,060税込157,366
1ケース(24000本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理クロームメッキ
袋ナット(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
52,310税込57,541
1ケース(16000本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
63,230税込69,553
1ケース(16000本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
GB SUS セルフロッキングN 大阪魂GB SUS セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
タイプ1種
ニッケルセルフロッキングN 大阪魂ニッケルセルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
タイプ2種
BK SUS セルフロッキングN 大阪魂BK SUS セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
タイプ1種
袋ナット