絞り込み
ねじの呼び
- M14(19)
- M16(54)
- M20(7)
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(11)
- SUS316(3)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(38)
- S45C(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2
- 0.5(46)
- 0.7(36山)(76)
- 0.8(97)
- 1(124)
- 1.05(24山)(14)
- 1.25(149)
- 1.27(20山)(19)
- 1.41(18山)(16)
- 1.5(140)
- 1.58(16山)(18)
- 1.75(86)
- 2.11(12山)(13)
- 2.3(11山)(11)
- 2.5(47)
- 2.54(10山)(7)
- 2.82(9山)(9)
- 3(28)
- 3.17(8山)(6)
- 3.5(15)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(4)
- クローム(3)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
ねじ山種類
- メートル並目(39)
規格
- 1種(2)
- 2種(8)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(43)
- 八幡ねじ(8)
- 冨士精密(6)
- エスコ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- ケイエスティ(3)
- ノーブランド(1)
大阪魂・八幡ねじ・冨士精密・エスコ・OHSATO(大里)・ケイエスティ・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M14(19)
M16(54)
M20(7)

袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥389税込¥4281袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
袋ナット(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,360税込¥1,4961パック(2個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,670税込¥1,8371袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット クロームめっき
八幡ねじ¥235~税込¥259~1パック(2個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット ユニクロめっき
八幡ねじ¥185税込¥2041パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥369税込¥4061パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
ユニクロ セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
袋ナット 三価クロメート
八幡ねじ¥185税込¥2041パック(2個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット 2種 (三価クロメートメッキ)
エスコ¥530税込¥5831ケース(2個)翌々日出荷入数:2個。材質鉄 (三価クロメート)ピッチ2規格2種六角対辺(mm)24ねじの呼びM16ねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売
八幡ねじ¥30,000~税込¥33,000~1ケース(400本)ほか5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理クロームメッキ
袋ナット(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥17,110~税込¥18,821~1ケース(320本)ほか5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥16,000税込¥17,6001ケース(320本)5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥17,640税込¥19,4041ケース(320本)5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
BK SUS セルフロッキングN
大阪魂¥814税込¥8951個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さいタイプ1種
ドブセルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
BCセルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-B セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
クロメ-トセルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷から9日以内出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい