絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • KANA(片山チエン)(679)
  • オザック精工(111)
  • KHK(小原歯車工業)(66)
  • NB(日本ベアリング)(61)
  • 椿本チエイン(50)
  • THK(33)
  • IKO(日本トムソン)(32)
  • 三木プーリ(30)
  • エスコ(25)
  • シグマ光機(23)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • アイセル(12)
  • NSK(日本精工)(11)
  • 三興製作所[スプロケット](11)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • 岩田製作所(7)
  • オイレス工業(7)
  • オリエンタルモーター(7)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「D23」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,490税込9,339
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
NXOスライド NXFDシリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)NXOスライド NXFDシリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,900税込18,590
1個
5日以内出荷
転回せずに位置ぎめ再現が容易回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
種類標準タイプ
NXOスライド NXOシリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)NXOスライド NXOシリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
転回せずに位置ぎめ再現が容易回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-14-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-14-500L三好キカイ(旧:三好パイジョン)
14,260税込15,686
1個
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブL2:70スリーブ径(Φmm)D:23
六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-14-300L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-14-300L三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,847税込13,032
1個
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:300シャフト長さL(mm)スリーブL2:70スリーブ径(Φmm)D:23
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-12C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-12C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)33山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)38寸法d(Φmm)23最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-6C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-6C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)21山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)23寸法d(Φmm)12最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,142税込8,956
1個
5日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:14シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:181.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:31.5六角(mm)寸法A:13.7スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:120スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:23
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,621税込11,683
1個
5日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:14シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:181.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:31.5六角(mm)寸法A:13.7スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:128・6角穴スリーブ(GXA型)F:110・6角穴スリーブ(GXA型)l:31.5スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:23・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:14
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
種類標準タイプ
ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-18 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-18三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,836税込21,820
1個
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:20シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:515シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:85スプライン寸法(mm)16×20×4.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:90・スプラインスリーブ(SPO型)F1:45・スプラインスリーブ(SPO型)H:35・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:36・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:23
六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-14-300L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-14-300L三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,673税込18,340
1個
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:300シャフト長さL(mm)スリーブLf:70スリーブ長(mm)・スリーブDf:46・スリーブDp:35・t:8スリーブ径(Φmm)・D:23・J:5.5
六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-14-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-14-500L三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,086税込20,995
1個
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:70スリーブ長(mm)・スリーブDf:46・スリーブDp:35・t:8スリーブ径(Φmm)・D:23・J:5.5
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-14-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-14-500L三好キカイ(旧:三好パイジョン)
20,235税込22,259
1個
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:70スリーブ長(mm)・スリーブDf:46・スリーブDp:35・t:8スリーブ形状M:M5スリーブ径(Φmm)D:23
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-14-300L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-14-300L三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:300シャフト長さL(mm)スリーブLf:70スリーブ長(mm)・スリーブDf:46・スリーブDp:35・t:8スリーブ形状M:M5スリーブ径(Φmm)D:23

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品