メカニカル部品 :「パーマ給油器」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シンプルで経済的、完全自動で信頼性の高いシングルポイント給油器。シンプルな動作原理/色分けされた時間設定。透明なインジケーターキャップが付いた丈夫なスチール容器。透明なエンドコーンによって潤滑剤の残量を表示。爆発の可能性のある環境でも使用できます。
タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)潤滑剤:-25~130 滴点(℃)潤滑剤:185 増ちょう剤潤滑剤:Li/Ca NLGIグレード潤滑剤:2 ねじサイズパーマクラシック 潤滑剤SF01
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。給油動作のオン・オフ切替が可能。給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。屋外での使用も可能です。寒冷地や極暑の環境でも使用できます。水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。
ねじサイズパーマクフレックス 潤滑剤SF01
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)パーマグリス 起動ネジ 赤
自動連続給油器 耐熱タイプ 6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃ アズワン品番68-1913-78
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります