平歯車 RS PRO ステンレス鋼 モジュール 1 歯の数 100, ピッチ円直径 100mmRS PRO7日以内出荷
モジュール = 1歯の数 = 100材料 = ステンレス鋼ボア内径 = 12mmピッチ円直径 = 100mmハブ径 = 60mmフェイス幅 = 10mmメートルスパーギアステンレススチール. 様々なギア比を提供するステンレススチールスパーギアです。 すべてのギアはモジュール1.0. SUS303 (JIS 4051)ステンレススチール製 伸張強度: 510 N/mm2 圧力角: 20° 寸法E: 10 mm
RS PRO 接続部品 鋳鉄RS PRO7日以内出荷
スリーブジョイント. 同サイズのチューブを結合
仕様コネクタタイプ = ジョイントクランプ適合ストラットプロファイル = タイプ3適合チューブ直径 = 48.3mm材料 = 鋳鉄ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント長さ = 100mm製品ファミリー = RSハンドレールシステム適合円管サイズ = タイプ3製品システム = 149
平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 50, ピッチ円直径 100mmRS PRO7日以内出荷
モジュール = 2歯の数 = 50材料 = スチールボア内径 = 15mmピッチ円直径 = 100mmハブ径 = 55mmフェイス幅 = 20mmDIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥6,048~¥5,498~