絞り込み
ブランド
  • エクセン
  • モノタロウ(51)
  • NTN(エヌティーエヌ)(215)
  • NSK(日本精工)(119)
  • 椿本チエイン(80)
  • 三ツ星ベルト(78)
  • KANA(片山チエン)(63)
  • バンドー化学(55)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • KHK(小原歯車工業)(50)
  • IKO(日本トムソン)(49)
  • THK(45)
  • FYH(日本ピローブロック)(41)
  • NMB(ミネベア)(35)
  • オイレス工業(34)
  • 岩田製作所(33)
  • オリエンタルモーター(33)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(31)
  • NACHI(不二越)(29)
  • 協育歯車(28)
  • TAMIYA(タミヤ)(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型振動モータ エクセン小型振動モータエクセン(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品