メカニカル部品 :「モーター 15w」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CB-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-3
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.29
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様モーター用取付プレート
適合15W用
エスコ品番EA968CT-15
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×78.5
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-15
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.075
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CH-15
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.075
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CD-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-90
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-9
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.89
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-8
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.79、60Hz:0.75
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-6
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.64、60Hz:0.6
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-200
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-20
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-180
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-150
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-100
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-40
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz3.81、60Hz:3.58
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-15
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.59、60Hz:1.49
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-13
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.32、60Hz:1.25
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-10
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-36
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:3.42、60Hz:3.22
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-18
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-120
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-75
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-60
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.83
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-50
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.28、60Hz:4.02
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-5
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.53、60Hz:0.5
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-4
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.38、60Hz:0.35
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-30
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:2.85、60Hz:2.68
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-25
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:2.37、60Hz:2.24
1個
¥8,270
税込¥9,097
8日以内出荷
仕様【速度変動率】5%
適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90
速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-59
1台
¥38,100
税込¥41,910
9日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-51
1台
¥11,800
税込¥12,980
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-55
1台
¥11,800
税込¥12,980
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-65
1台
¥39,100
税込¥43,010
8日以内出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-15
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.05、60Hz:3.33
1個
¥8,150
税込¥8,965
翌日出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。