絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(21)
  • 三木プーリ(5,798)
  • IKO(日本トムソン)(1,851)
  • RS PRO(812)
  • SKF(日本エスケイエフ)(656)
  • Optibelt(541)
  • Igus(イグス)(535)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(457)
  • アサ電子工業(359)
  • エスコ(318)
  • 椿本チエイン(316)
  • シグマ光機(267)
  • NTN(エヌティーエヌ)(262)
  • ニッセイ(236)
  • FYH(日本ピローブロック)(220)
  • 旭精工(191)
  • コノエ(187)
  • THK(171)
  • SMC(164)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
商品レビュー
  • 以上(68)
  • 以上(70)
  • 以上(70)
  • 以上(70)
価格
  • 1,500円以下(97)
  • 1,500-10,000円(236)
  • 10,000-50,000円(425)
  • 50,000-100,000円(224)
  • 100,000円以上(218)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「2mm」の検索結果

関連キーワード
  • 2mm シャフト
  • ベアリング 内径12mm
  • 22mm
1,071件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNSK(日本精工)(83件のレビュー)
794税込873
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(113件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(71件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZNSK(日本精工)(32件のレビュー)
909税込1,000特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(58件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNSK(日本精工)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNSK(日本精工)(13件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(50件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ベアリングユニット 2穴 35mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 35mmNSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:155.5mm●幅:95.5mm●深さ:31.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:747-361アズワン品番65-8051-22
ベアリングユニット 2穴 25.4mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 25.4mmNSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:125.5mm●幅:70mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:747-305アズワン品番65-7973-95
ベアリングユニット 2穴 20mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 20mmNSK(日本精工)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.5mm●深さ:27.76mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:785-4712アズワン品番65-7985-88
ベアリングユニット 2穴 25mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 25mmNSK(日本精工)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属自己潤滑式ベアリングフランジユニットベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25mm●長さ:95.3mm●幅:71mm●深さ:34.11mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-457アズワン品番65-8039-88
ベアリングインサート 2インチ 62.4mm NSK(日本精工)ベアリングインサート 2インチ 62.4mmNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Self-Lube Bearing Inserts自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
仕様●内径:2インチ●外径:62.4mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35000N●コード番号:785-4924アズワン品番65-7976-25
ベアリングユニット 2穴 25mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 25mmNSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:96mm●幅:71mm●深さ:29.24mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:785-4725アズワン品番65-7975-93
ベアリングユニット 2穴 20mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 20mmNSK(日本精工)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属自己潤滑式ベアリングフランジユニットベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.7mm●深さ:30.96mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:755-441アズワン品番65-8039-87
ベアリングユニット 2穴 12mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 12mmNSK(日本精工)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ
仕様●材質:鋳鉄●内径:12mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-311アズワン品番65-7973-85
ベアリングユニット 2穴 30mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 30mmNSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
フランジベアリング 30 mm シャフト: 95.5 x 155.5 x 130 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:95.5mm●幅:46.41mm●深さ:155.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9892アズワン品番65-7939-06
ベアリングユニット 2穴 40mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 40mmNSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:171.4mm●幅:104.5mm●深さ:34.9mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:747-377アズワン品番65-7973-71
ベアリングユニット 2穴 25mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 25mmNSK(日本精工)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:96mm●幅:71mm●深さ:29.24mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:785-4716アズワン品番65-7899-99
ベアリングユニット 2穴 30mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 30mmNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:141.3mm●幅:82.6mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:747-355アズワン品番65-7974-49
ベアリングユニット 2穴 20mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 20mmNSK(日本精工)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.5mm●深さ:27.76mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:785-4719アズワン品番65-7976-31
ベアリングユニット 2穴 40mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 40mmNSK(日本精工)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
フランジベアリング 40 mm シャフト 111.1 x 179.4 x 148.5 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:111.1mm●幅:54.18mm●深さ:179.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:148.5mm●コード番号:192-9893アズワン品番65-7939-43
ベアリングユニット 2穴 30mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 30mmNSK(日本精工)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
耐食性、自己潤滑ベアリング頻繁な洗浄と最適な衛生標準が要求され、使用温度が幅広く、化学薬品に対する耐久性が重視される業界での使用に特に適しています。 ボルト2本及び4本取付けフランジ構成のピローブロックで利用可能で、取り付け中の初期ミスアライメントに順応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:80.1mm●幅:148.3mm●深さ:41.2mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M10●取付穴 センター to センター:117mm●コード番号:232-8726アズワン品番65-7969-07
ベアリングユニット 2穴 25mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 25mmNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
フランジベアリング 25 mm シャフト 82.6 x 141.3 x 116.5 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:82.6mm●幅:42.21mm●深さ:141.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:192-9891アズワン品番65-7938-75
ベアリングユニット 2穴 35mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 35mmNSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:125mm●幅:93mm●深さ:37.8mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:100mm●コード番号:785-4738アズワン品番65-7976-99
ベアリングユニット 2穴 25.4mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 25.4mmNSK(日本精工)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属自己潤滑式ベアリングフランジユニットベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25.4mm●長さ:95.3mm●幅:71mm●深さ:34.11mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-407アズワン品番65-7845-90
ベアリングユニット 2穴 35mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 35mmNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
2 ボルトフランジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 155.5 x 95.5 x 46.41 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:95.5mm●幅:46.41mm●深さ:155.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9913アズワン品番65-7974-82
ベアリングユニット 2穴 35mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 35mmNSK(日本精工)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
熱可塑樹脂ハウジングベアリングユニット 30 mm 230 x 142.5 x 42.2 mm
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:90.1mm●幅:43.4mm●深さ:163.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M12●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9905アズワン品番65-7981-92
ベアリングユニット 2穴 15mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 15mmNSK(日本精工)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:15mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-327アズワン品番65-7974-22
ベアリングユニット 2穴 40mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 40mmNSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ボルトフランジハウジングベアリングユニット x 2、40 mm シャフト 171.4 x 101.6 x 54.18 mm
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:40mm●長さ:101.6mm●幅:54.18mm●深さ:171.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:192-9914アズワン品番65-8033-44
ベアリングユニット 2穴 50mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 50mmNSK(日本精工)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:188.9mm●幅:115.9mm●深さ:60.53mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:785-4817アズワン品番65-7975-94
ベアリングユニット 2穴 20mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 20mmNSK(日本精工)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.5mm●深さ:27.76mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:785-4700アズワン品番65-7976-15
ベアリングユニット 2穴 30mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 30mmNSK(日本精工)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属自己潤滑式ベアリングフランジユニットベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:30mm●長さ:112.7mm●幅:84.1mm●深さ:38.1mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10.5mm●取付穴 センター to センター:90.5mm●コード番号:755-463アズワン品番65-8039-96
ベアリングユニット 2穴 12mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 12mmNSK(日本精工)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属自己潤滑式ベアリングフランジユニットベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:12mm●長さ:81mm●幅:58.7mm●深さ:27.38mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:7.1mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:755-429アズワン品番65-8039-95
ベアリングユニット 2穴 45mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 45mmNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:45mm●長さ:179.4mm●幅:111.1mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:148.5mm●コード番号:785-4813アズワン品番65-7975-99
ベアリングユニット 2穴 25mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 25mmNSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:96mm●幅:71mm●深さ:29.24mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:785-4728アズワン品番65-7988-41
ベアリングユニット 2穴 20mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 20mmNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
熱可塑樹脂ハウジングベアリングユニット 20 x 112 x 37.3 mm
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:20mm●長さ:64.1mm●幅:33.7mm●深さ:113.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M10●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:192-9904アズワン品番65-7976-59
ベアリングユニット 2穴 30mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 30mmNSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:112mm●幅:84mm●深さ:33.62mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:90.5mm●コード番号:785-4731アズワン品番65-7992-56
ベアリングユニット 2穴 50mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 50mmNSK(日本精工)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
フランジベアリング 50 mm シャフト、127 x 215.9 x 184 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:127mm●幅:64.31mm●深さ:215.9mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:184mm●コード番号:192-9894アズワン品番65-7939-16
ベアリングユニット 2穴 25mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 25mmNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
耐食性、自己潤滑ベアリング頻繁な洗浄と最適な衛生標準が要求され、使用温度が幅広く、化学薬品に対する耐久性が重視される業界での使用に特に適しています。 ボルト2本及び4本取付けフランジ構成のピローブロックで利用可能で、取り付け中の初期ミスアライメントに順応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:68.4mm●幅:130.3mm●深さ:36.7mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M10●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:232-8710アズワン品番65-8051-62
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品